Top 250
Ook zo benieuwd naar de populairste producten van Würth? In deze top 250 staan al onze bestverkochte toppers voor de Auto, Cargo, Hout, Bouw, Installatie, Metaal, Maintenance en Maritiem branche.
De producten zijn opgedeeld in productcategorie. Zo kunt u bijvoorbeeld in de top 250 Maintenance eenvoudig zien welke bevestigingsmiddelen het meeste zijn verkocht.
De nummers 1
- Auto: Remmenreiniger
- Cargo: Remmenreiniger
- Bouw: Assy 3.0 blauw galvanisch verzinkt spaanplaatschroef
- Hout: Rapid PUR-constructielijm
- Installatie: Plaatrail, voorgeboord
- Maintenance: Zeskantbout met voldraad
- Metaal: Doorslijpschijf Speed
- Maritiem: Precisietape
Klik en bestel
Bij elk product staat een artikelnummer vermeld. Door op het artikelnummer te klikken komt u meteen bij het artikel uit in de Online-Shop en kunt u het artikel direct online bestellen.
Scan en bestel
Bij elk product staat ook een barcode vermeld die u met de Würth scanner of de Würth App kunt scannen. Scan hiermee eenvoudig uw gewenste artikelen en en bestel direct in de Online-Shop. Hier kunt u meer lezen over het gebruik van de Würth scanner: De Würth scanner. De geprinte versie van de Top 250 van uw gewenste divisie kunt u aanvragen bij uw vertegenwoordiger.
Download de Top 250 in PDF
Klik hieronder op de top 250 die u wilt bekijken. De PDF opent dan op een nieuwe pagina waar u de top 250 kunt downloaden, opslaan en eventueel uitprinten.
