2-KANAL
Deze digitale 2-kanaals oscilloscoop, speciaal ontwikkeld voor de auto-industrie, wordt gebruikt om signalen of hoeveelheden elektrische componenten in motorvoertuigen te meten.
Het laat zien wat er echt in een voertuig gebeurt.
Breed meetspectrum van spanning, stroom, frequentie, werkcyclus, bijv .:
- Actuators - Injectoren, injectoren, EGR-kleppen
- Ontstekingssystemen (conventioneel en verdelerloos) - primaire + secundaire zijde
- Starter- en laadcircuitmetingen - zonder componenten te verwijderen
- Sensoren - ABS, krukas, nokkenas, druk inlaatspruitstuk, pingelsensor, Hall-sensor, luchtmassameter, lambdasondes
- Relatieve compressiemeting - zonder componenten te verwijderen
Uitgebreid automotive-technologiemenu voor eenvoudig en snel meten. Bevat de volgende componenten:
- Referentiedoelbeeld van de gemeten component
- Technische informatie over het onderdeel
- Gedetailleerde hulp bij het verbinden
- Automatische aanpassing van het juiste meetbereik
Verdere kenmerken en leveringsomvang zijn te vinden in de productinformatie.
Aantal kanalen | 2 |
---|---|
Frequentie bereik | 20 MHz DC |
Monsterneming | 400 MS / s |
Resolutie | 12 bits |
Meetbereiken | ± 20mV tot 50V |
Inspectie | 5 ns / div tot 5.000 s / div |
Aantal tijdreeksen | 25 |
Meetmodus | AC / DC |
Trigger-modus | Auto / Normaal / Enkel |
Power supply | via USB |
Interface | USB 3.0 (compatibel met USB 2.0) |
Goedkeuringen | CE / VDD / LVD WEEE etc. |
Ingangsweerstand | 1 MΩ |
4-KANAL
De 4-kanaals digitale oscilloscoop wordt gebruikt om tot 4 signalen en hoeveelheden tegelijkertijd te meten (bijv. 4-cilindermotor).
Het heeft dezelfde functies als de 2-kanaals oscilloscoop en omvat:
- Kleine krokodilklem rood / zwart (1 stuk)
- 20: 1 meetverdeler / verzwakker (2 stuks)
- Secundaire ontsteking krokodillenklem met kabel (2 stuks)
- BNC-testkabel (4 mm) (2 stuks)
- Multimeter meetpunt rood / zwart (1 stuk)
Breed meetspectrum van spanning, stroom, frequentie, werkcyclus, bijv .:
• Aandrijvingen - Injectoren, injectoren, EGR-kleppen
• Ontstekingssystemen (conventioneel en verdelerloos) - primaire + secundaire zijde
• Starter- en laadcircuitmetingen - zonder componenten te verwijderen
• Sensoren - ABS, krukas, nokkenas, druk inlaatspruitstuk, pingelsensor, Hall-verzender, luchtmassameter, lambdasondes
• Relatieve compressiemeting - zonder componenten te verwijderen
Uitgebreid automotive-technologiemenu voor eenvoudig en snel meten. Bevat de volgende componenten:
• Referentiedoelbeeld van het gemeten onderdeel
• Technische informatie over het onderdeel
• Gedetailleerde hulp bij het verbinden
• Automatische aanpassing van het juiste meetbereik
Verdere kenmerken en leveringsomvang zijn te vinden in de productinformatie.
Aantal kanalen | 4 |
---|---|
Frequentiebereik | 20 MHz DC |
Monsterneming | 400 MS / s |
Resolutie | 12 bits |
Meetbereiken | ± 20mV tot 50V |
Inspectie | 5 ns / div tot 5.000 s / div |
Aantal tijdreeksen | 25 |
Meetmodus | AC / DC |
Trigger-modus | Auto / Normaal / Enkel |
Power supply | via USB |
Interface | USB 3.0 (compatibel met USB 2.0) |
Goedkeuringen | CE / VDD / LVD WEEE etc. |
Ingangsweerstand | 1 MΩ |