Plafondbevestiging

Plafond afhanging of plafondbekleding behoren tot de klassieke toepassingen van plafond bevestigingen maar ook: systeemplafonds, leidingwerken, kabelgoten, metalenprofielen, nonius afhanging en gatenband. Wurth biedt u een breed assortiment aan bevestigingsoplossingen.

top product header
betonschroef

Nieuw! Betonschroef W-BS

De snelste bevestigingsoplossing voor in beton.

De betonschroef W-BS is de laatste ontwikkingvan Würth en overtuigt u met zijn snelle montage en hoge draaglasten. Bovendien biedt de betonschroef W-BS de eindverbruiker enorme flexibiliteit tijdens montage.

Overtuig uzelf van deze geweldige bevestigingsoplossing!

plafonduitklapper_01
Nagelanker W-NA

Sterke, veelzijdige oplossing voor binnen- en buitenbereik.

Het optisch aansprekende, nagelanker voor beton heeft de voordelen van een spreidanker met een snelle en eenvoudige montage

 

 

Anker in boorgat slaan – klaar

  • Eenvoudige montage, zonder verwerkingsgereedschap te plaatsen
  • Gelijk belastbaar – geen wachttijden
  • Tijdbesparende doorsteekmontage

Eenvoudig te plaatsen met een klein boorgat (ø 6 mm)

  • Voorkomt het raken van wapening
  • Tijdbesparend
  • Reduceert boor- en krachtinspanning

Ontzettend sterk

  • Kleine rand- en asafstanden, daardoor ook in krappe ruimtes inzetbaar
  • Europese technische goedkeuring en brandwerendheid getest

Verschillende kopvormen

  • In 3 verschillende kopvormen te verkrijgen: nagelkop, buitendraad M6 en combi-binnendraad M8/M10
  • Binnendraad voor bijvoorbeeld het afhangen van draadeinden
  • In 3 materialen te verkrijgen: staal verzinkt, Roestvast staal A4, hoog corrosie bestendig staal (HCR)

Goedkeuring en getest

  • ETA-11/0339: Meervoudige bevestiging van niet dragende delen in gescheurd en ongescheurd beton
  • Brandwerendheid getest

Bovendien uitsluitend voor het W-NA met buitendraad en W-NA-K (met nagelkop) in RVS A4 en HCR: Brandwerendheidtest volgens ZTV-ING

 

Toepassingen

Geschikt voor bevestiging van:

  • Plafond afhangingen
  • Kabelgoten
  • Brandwerende bekleding

Niet geschikt voor

  • In metselwerk
  • Enkele bevestiging

plafonduitklapper_02
Plafondsnelanker W-DS/S

Met praktische kop, handig hanteerbaar.

Dit Plafondanker doet zijn naam eer aan. Eenvoudig in het boorgat steken, terug trekken, klaar! Zo snel en eenvoudig plaatst u het W-DS/S met de hand.

 

 

Eenvoudig te plaatsen met een klein boorgat (ø 6 mm)

  • Voorkomt het raken van wapening
  • Tijdbesparend
  • Reduceert boor- en krachtinspanning

Goedkeuring

ETA-13/0490: meervoudige bevestiging van niet dragende delen in gescheurd en ongescheurd beton

 

Toepassingen

Geschikt voor het bevestigen in binnenruimten van:

  • Plafond afhanging
  • Lampen
  • Kettingen en kabels

Niet geschikt voor

  • Metselwerk
  • Enkele bevestiging
  • In buitenbereik en vochtige ruimte

plafonduitklapper_03
Ankernagel W-DN

Eenvoudig en handige plafondnagel voor lage belasting.

Het optisch aansprekende ankernagel W-DN zorgt voor een sterke verbinding.

 

 

Uitstekende stift stevig inslaan – klaar

  • Zeer snel en eenvoudig te monteren
  • Zonder extra verwerkingsgereedschap te plaatsen
  • Geen wachttijden – gelijk belastbaar
  • Kan met tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst worden

Eenvoudig te plaatsen in klein boorgat ( ø 6mm)

  • Voorkomt het raken van wapening
  • Tijdbesparend
  • Reduceert boor- en krachtinspanning

Toepassingen

Geschikt voor het bevestigen in binnenruimten van:

  • Plafondafhanging.
  • Houten latten
  • Metalen profielen

Niet geschikt voor

  • Metselwerk
  • Enkele bevestiging
  • In buitenbereik en vochtige ruimte