Optimale werkwijze

Met het Würth systeem behaalt u voordeel

De vrij programmeerbare EZ-sensoren® en het programmeer- en diagnoseapparaat iQ50 bieden enorme voordelen in de dagelijkse werkzaamheden. De iQ50 kan van max. 100 voertuigen de data opslaan. Daardoor wordt het mogelijk, het TPMS-systeem van een binnenkomend voertuig te diagnosticeren en meteen daarna een voertuig met nieuw gemonteerde banden of wielset weer af te handelen.

De optimale werkwijze:

Medewerker A concentreert zich met de iQ50 op de diagnose van het binnenkomend voertuig (stap 1) en de afhandeling van het voertuig met nieuw gemonteerde banden of wielset eventueel met nieuwe sensoren (stap 3). Medewerker B (of een heel team) concentreert zich op de montage van nieuwe banden/wielen en eventuele sensoren (stap 2). Dankzij de opgeslagen data hoeft medewerker A niet te wachten tot de auto klaar is om aan andere aankomende auto‘s de diagnose te stellen.

Stap 1: TPMS-diagnose

„Test before touch“

  • Check de TPMS-installatie
  • Uitlezen van sensoren – vaststellen batterijstatus, druk en temperatuur
  • Vaststellen sensor ID
  • Opslaan/uitprinten van de TPMS-status voor de service
  • Veel opties mogelijk zoals ingave kenteken, voertuigmodel, bouwjaar, staal of alu velgen

Stap 2: Montage van de wielen/banden en sensoren

Naar gelang de diagnose en klantwens volgt de montage van banden/wielset met nieuwe EZ-sensoren® of vervanging van een enkele band of wiel eventueel met EZ-sensoren®. Voordeel: hoge flexibiliteit en snelheid met lage voorraadkosten omdat de vrij programmeerbare sensoren van Würth 90% van de voertuigmodellen afdekken.

Stap 3: Sensor ID kopiëren of programmeren en aanleren

  • Snel en eenvoudig kopiëren of nieuw programmeren van een sensor ID, een enkele sensor of als complete set
  • Aanleren van de EZ-sensor® aan het TPMSstuurapparaat in het voertuig
  • Opslaan/uitprinten van de TPMS-status als bewijs na de service.