Nijha kiest voor complete ontzorging op logistiek gebied
‘GOAL !!!, goed gedaan’ of ‘Kom op probeer het nog een keer. Je kan het wel’. Dit soort kreten roept de pratende, elektronische paal ‘Flash gate’ van Nijha tegen kinderen in woonwijken of speeltuinen om ze aan te zetten tot bewegen en spelen. Zaken als attractiviteit en veiligheid staan bij de ontwikkeling van nieuwe sport- en speeltoestellen voorop. Onder meer in het kader van veiligheid en duurzaamheid is Würth Nederland gevraagd met Nijha mee te denken over de honderdduizenden benodigde bevestigings- en montagematerialen. Een logistieke uitdaging op zich.
“Dé allernieuwste trend bij hedendaagse speeltoestellen is het gebruik van geluid, licht en elektronica. Dit alles met als doel om de toestellen zo aantrekkelijk mogelijk te maken”, zo vertelt Emiel Hietbrink, inkoper bij Nijha. “In onze onderneming is eigenlijk niets standaard. Onze ontwerpers proberen jaarlijks weer 6 tot 7 nieuwe unieke toestellen te creëren. Een sport- of speeltoestel voor binnen of buiten, dat nog weer uitdagender is dan de modellen daarvoor. Zo zijn de nieuwste speelhuisjes bijvoorbeeld uitgevoerd met een mogelijkheid om elektrisch licht te genereren of met een voorziening om een eigen USB-stick met muziek mee te brengen.
Veiligheid
Hoewel elk ontwerp weer een creatieve uitdaging op zich is, geldt voor elk sport- en speeltoestel dat het vandalismebestendig moet zijn, kwalitatief hoogwaardig en veilig conform de NEN 1176 (de richtlijn voor onder andere hoofd- en koordbeknelling in speeltuinen). Ter illustratie: het bordes van een speelhuisje moet zo worden gemaakt, dat het door kinderen niet als trap kan worden gebruikt en bovendien moet rekening worden gehouden met voorgeschreven valhoogtes. Voor opblaasbare basketbalinstallaties en wandrekken dient gewerkt te worden conform de CE-richtlijn voor machines en de EN-913. Keer op keer voor de inkoop van Nijha dus een enorme klus om de benodigde bevestigings- en montagematerialen te selecteren. Behalve het vinden van de juiste maatvoering en het juiste type verbinding, moeten namelijk ook alle bevestigingsmiddelen worden weggewerkt, om beknelling in alle gevallen te voorkomen. Würth Nederland helpt Nijha al vele jaren bij deze zoektocht.
Export
Jaarlijks produceert Nijha ruim 4.000 verschillende sport- en speeltoestellen. Hun omvangrijke assortiment varieert van eendelige duikelrekken, vrijstaande klimtoestellen tot een ophijsbaar cricketnet en koordklemmen om ringen en vliegende tapijten te borgen in sportaccommodaties. Ruim 95% van alle sport- en speeltoestellen die bij Nijha elk jaar het licht zien, is bestemd voor de Nederlandse markt. De rest wordt geëxporteerd naar landen als België, Spanje en Engeland.
Productie
De belangrijkste grondstoffen voor het vervaardigen van speel- en sporttoestellen zijn ruw staal en aluminium. Gemiddeld verbruikt Nijha zo’n 250 ton ruw staal en 20 ton aluminium nodig voor de vervaardiging van al haar producten. In deze ordergestuurde productie wordt op handbediende zaagmachines met een geautomatiseerde aanslag het basismateriaal eerst nauwkeurig op lengte gezaagd. “Het nauwkeurig buigen van ruw staal is lastig, omdat de samenstelling, de stugheid en de leeftijd steeds wisselend is”, zo vertelt Hietbrink.
Afhankelijk van het te vervaardigen eindproduct gaan de gezaagde stukken staal vervolgens door naar een CNC-gestuurde buig- of walsinstallatie om daar in de juiste vorm gebogen of gewalst te worden. Een bewerking als walsen is nodig als een grotere radius vereist is. Om de halffabrikaten te ontdoen van vliegroest, vet en walsslakken worden ze daarna gestraald. Dan worden de lasnaden glad gemaakt met behulp van schuurmiddelen van Würth Nederland, alvorens het oppervlakte weer wordt opgeruwd. Het opruwen van het oppervlakte is noodzakelijk om de benodigde coatinglagen nadien beter te laten hechten. Na het aanbrengen van het moffelpoeder voor de gewenste kleur, gaan de onderdelen afhankelijk van de dikte van het materiaal 40 tot 80 minuten de oven in op een temperatuur van 180°C. Tijdens dit proces wordt de moffelpoeder vloeibaar en hecht het zich aan aluminium of staal. Hierna kunnen de onderdelen door de assemblage-afdeling worden samengebouwd tot een speel- of sporttoestel. In laatstgenoemde fase worden de toestellen ook afgewerkt met kunststof of houten accenten. “Eigenlijk alleen werkzaamheden als lasersnijwerk en groot buig- en walswerk wordt uitbesteed aan derden (voor de kleinere diameters heeft Nijha zelf CNC-machines).
Logistiek
Voor de vervaardiging van alle sport- en speeltoestellen zijn jaarlijks alleen al honderdduizenden bouten, moeren en schroeven nodig. Om nog maar te zwijgen van de diverse onderhoudsmiddelen, gereedschappen, schuurmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (lashelm, lashandschoenen, oorbescherming etc). Om dit logistiek in goede banen te leiden en voortdurend te zorgen dat de medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden niet steeds misgrijpen heeft Nijha ervoor gekozen om Würth Nederland hiervoor in te schakelen. Zij hebben onder meer een kan-ban-systeem opgezet in de assemblage. Dit systeem wordt tweemaal per week door een medewerker van Würth Nederland aangevuld.
Verder heeft Würth Nederland bij Nijha een eigen magazijn ingericht met Orsy 1-stellingen. In dit magazijn liggen nog eens 700 verschillende soorten bouten en moeren op voorraad en daarnaast alle hierboven genoemde producten, van veren en insteldopjes tot gereedschappen en zelfborende Assy 3-schroeven of zelfborende plaatschroeven voor het verbinden van staal en kunststof. Op gezette tijden kunnen de medewerkers van Nijha de benodigde onderdelen uit het magazijn halen. Vermeldenswaardig is verder dat Nijha behalve een reservedelenmagazijn, ook nog een magazijn heeft voor ruw materiaal in de buurt van de zagerij en een magazijn voor de gerede producten .
Duurzaamheid
Nijha is sinds kort ISO 14001-gecertificeerd. In het kader hiervan moeten onder andere voor alle “gevaarlijke” stoffen die gebruikt worden binnen de onderneming productveiligheidsbladen aanwezig zijn. Om dit relatief eenvoudig te kunnen realiseren hebben we er daarom bewust voor gekozen om samen te werken met een onderneming als Würth Nederland, die al ISO 14001 gecertificeerd is. Zij hebben namelijk voor elk product, waarvoor dat noodzakelijk is een veiligheidsblad ‘on line’ staan, dat eenvoudig via hun website gedownload kan worden. Op zo’n veiligheidsblad staat onder meer informatie over de samenstelling van het product, de gevarenklasse en hoe gehandeld dient te worden in geval van een ongeval. Hietbrink: “Doordat Würth Nederland een deel van deze taken voor haar rekening neemt en ons ontzorgt, kunnen wij ons concentreren op ons vak, namelijk het maken van attractieve, veilige en innovatieve speel- en sporttoestellen.”