wurth.nl



Product / Nieuwe producten


Persoonlijke bescherming

Productnr.
Info
Omschrijving Afbeelding

1899 425 09/10

WERKHANDSCHOENEN GROEN/GEEL

       

M018 037    
M022 060 

Veiligheidsschoenen
Flexitec Sport lage veiligheidsschoen S3
Flexitec Sport halfhoge veiligheidsschoen S3

       
0899 300 353
0899 300 354

Gehoorbeschermingskappen

Art.nr. 0899 300 353 heeft een fluorescerende kleur wat de zichtbaarheid verhoogd, de SNR waarde bedraagt 32

Art.nr. 0899 300 354 heeft een zeer hoge SNR waarde van 34 wat een extra demping oplevert

       
0899 400 132/133/134

Lederen handschoen Protect
Art.nr. 0899 400 132/133/134 
Zacht, soepel varkensleder met een geweven rugzijde, elastische manchetten met klittenband

       
1812 97 8

Verbandtrommel B
Verbandtrommel volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie, voor inhoud zie productblad

       
0899 400 420

Kevlar armbeschermer
Getest volgens EN 388 + EN 407, snee- en hittebescherming voor de bal van de hand, pols en onderarm

       
1893 124 7

InstantFoam
Desinfecterende schuimzeep Instantfoam is een nieuw product dat een bacteriedodende werking van 99,999% heeft.

Hierdoor vermindert het risico op verspreiding van schadelijke micro organisme. Handen worden snel en effectief gedesinfecteerd.

Het product op de handen aanbrengen en inwrijven; geen water nodig, plakt niet, hypoallergeen.

Meer info en bestellen online

 
   
0984 670
Lashelm, traploos instelbaar tussen DIN 9 en 13
Maximale IR- en UV bescherming op ieder niveau.
● Kwalitatief hoogwaardige cassette.
● Volgens EN 379 gefabriceerd.
● Ontwerp helm volgens EN 175 gekeurd en zorgt voor volledige nekbescherming.
 
   
0893 936 15
Super Wipes
Handreinigingsdoekje geïmpregneerd met een speciaal ontwikkeld
reinigingsmiddel dat een veelvoud aan vervuilingen reinigt.
       
0899 300 350

Lichte en comfortabele gehoorbeschermingskappen CE
● Lichte en comfortabele uitvoering.
● Modern, plat design.
● Eenvoudig in hoogte te verstellen.
● Uit niet-geleidend materiaal, geschikt voor het werken rondom hoogspanningsleidingen.


 
Terug naar het overzicht Meer Persoonlijke beschermingsmiddelen
 

| Algemene leveringsvoorwaarden | Disclamer |