Steenlijm
Vochtuithardende, 1-component, gemodificeerde polyurethaan.
● Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van verschillende steensoorten
zoals kalkzandsteen, gipsblokken, baksteen en steenstrips.
Uw voordelen:
● Geen water en elektriciteit.
● Mixen is niet nodig.
● Geen zware zakken tillen (1 bus is gelijk aan 25 kg mortel).
● Tijdbesparend.
● Zeer sterke verbinding, hecht op vele materialen.
● Ook te verwerken bij lage temperaturen.
Introductieset : bestaande uit een pistool en 2 bussen, verkrijgbaar
onder artikelnummer 1892 999 700 in onze webwinkel
Verwerkingspistool: Productnummer 1891 152 500
|