wurth.nl



Product / Nieuwe producten


Automotive producten

Productnr.
Info
Omschrijving Afbeelding

Auto / Cargo

Topklasse Acculaders
Productnummer 0510 955 604 - Acctiva Easy Basic - 12V 6A
Productnummer 0510 955 605 - Acctiva Expert lader - 12V/24V 35A
Productnummer 0510 955 606 - Acctiva Professional Power 12V 70A

Geschikt voor alle soorten Loodaccu's (ook gesloten en gel accu's)
Automatische overschakeling naat druppelladingfunctie
Verpolings-, temperatuur- en kortsluitingsbeveiliging
Weking volgens de nieuwste Active Inverter Technologie

       
0714 55 18
Koelsysteem Vulapparaat
De makkelijkste manier om het koelsysteem in één handeling te vullen.
● Geen insluiting van luchtbellen, geen vulproblemen, snel en betrouwbaar.
● Past op nagenoeg alle koelsystemen.
● Tevens geschikt als koelsysteemtester.
 
   
WoW product

Banden balanceermachines van Würth
Nieuw - vanaf 1 september 2009 leverbaar, de banden balanceer machines van Wurth. Diverse modellen.

 
   
 
   
Terug naar het overzicht  

| Algemene leveringsvoorwaarden | Disclamer |