Voorwaarden Würth Project Service

Grootte project
Afhankelijk van de grootte van uw project kunnen wij een WPS plaatsen. Om een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden op uw project kan er een checklist worden ingevuld. Hierin worden zaken gevraagd zoals het aantal medewerkers op het werk, productiewaarde en de projectduur.

Samenwerking
Onze vertegenwoordiger zal samen met u of uw medewerkers afspraken maken over de wijze waarop met de Würth Project Service zal worden gewerkt. Wij hebben hier namelijk geen standaard draaiboek voor, maar willen iedere persoonlijke wens meenemen om een zo goed mogelijke samenwerking te verkrijgen.

Overeenkomst
Voor ieder project waar de WPS wordt ingezet wordt een overeenkomst op-gesteld.

Op projecten die niet geschikt zijn voor de plaatsing van een WPS zijn er altijd nog andere oplossingen denkbaar:

• Het plaatsen van een aantal ORSY® stellingen in de eigen container of in de uitvoerderskeet. Verder kan dezelfde service geboden worden als op projecten met een WPS.

• De traditionele levering met een uitleveringspercentage
van 98% binnen 24 uur.