Voordelen van Würth Project Service

Samen met de huidige gebruikers van de WPS (Würth Project Service) zijn we gekomen tot de volgende voordelen. Hierbij hebben we een opsplitsing gemaakt tussen algemeen/financiële voordelen, voordelen voor de projectmedewerkers op het werk en voordelen voor de interne organisatie.

De voordelen op het werk zelf zijn hierbij allen gericht op tijdsbesparing en hierdoor ook zeker op lagere totale kosten van uw project.

Algemeen/financieel
1. Kosten, deze service kost u niets!!! Zowel het gebruik van de Würth Project Service als het transport van en naar het werk (in Nederland) nemen wij voor onze rekening.

2. Verzekering, de WPS (Würth Project Service) wordt door ons verzekerd exclusief de geleverde materialen. De geleverde materialen dienen dan ook verzekerd te worden door de afnemer.

Extern
1. Start Bouwproject Plan, middels dit document kan er een optimale startvoorraad bepaald worden voor uw project. De meest gebruikte artikelen staan hierin vermeld en de startvoorraad kan snel bepaald worden.

2. Ontzorging, projectleiding en uitvoering hoeven zich niet te bekommeren om de aanwezigheid van de benodigde bevestigingsmaterialen.

3. Misgrijpen, dit is verleden tijd. En hiermee dus ook de zeer kostbare ritjes die u of uw medewerkers moeten maken om alsnog de juiste materialen ter plaatse te krijgen.

4. Retouren, zowel tussentijds als bij het einde van het project kunnen goederen die in gesloten verpakking zijn naar ons retour. Dit met uitzondering van goederen die onder de noemer ‘special’ zijn besteld.

Intern
1. Nacalculatie, ieder project krijgt van ons een uniek nummer, hierdoor ontstaat er een uniek overzicht van de gebruikte bevestigingsmaterialen op een specifiek werk. Deze informatie kan vervolgens goed gebruikt worden bij de nacalculatie en bij de calculatie van toekomstige werken.

2. Facturering, door het kiezen van een partner met een landelijke dekking verminderd het aantal facturen van verschillende bedrijven.