Als eerste wordt de maatvoering van de WPS bepaald. Dit is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid materialen op het werk.
De maatvoering
De Würth Project Service is leverbaar in drie verschillende afmetingen waarbij de breedte altijd 255 cm is.
• 10 ft container, deze kleinste uitvoering heeft een lengte van 3 meter.
• 20 ft container, de meest gebruikte container heeft een lengte van 6 meter.
• 40 ft container, op ongebruikelijk grote projecten kan zelfs gebruik gemaakt worden van een container met een lengte van maar liefst 12 meter!

De standaard inrichting
• Beugelslot
Bij deze beveiliging met een verzwaarde beugel wordt gebruik gemaakt van een slot met veiligheidssleutels.
Standaard worden 4 sleutels bij plaatsing van de WPS geleverd.
• Verlichting
Het gaat hier om een TL bak van 36 Watt. Afhankelijk van de grootte van de container worden er meerdere bakken geplaatst.
• Verwarming
Ribbenbuiskachel 1000 Watt standaard vast aangesloten op de elektravoorziening en regelbaar met thermosstaat.
• Elektra aansluiting 220 Volt
Met 3-polige CEE stekker. Bevestiging aan de buitenkant van de container in een verzonken stalen bak.
• ORSY® stellingen
Afhankelijk van de maatvoering container zijn er ORSY® stellingen geplaatst.
• Gegalvaniseerde stellingen
Deze stellingen zijn 50 cm diep en afhankelijk van de grootte container wordt hier 2, 4 of 8 meter van geplaatst.
• Groepenkast met aardlek
Gesproken wordt over een standaard inrichting van de WPS omdat er natuurlijk ook klantspecifieke wensen kunnen worden meegenomen.