Aandraaimomenten en voorspankracht voor schroeven en bouten voorzien van metrische of metrisch fijne schroefdraad. Hier gaan we uit van het gebruik van 90% bij 0,2% van de rekgrens.
Keuze van de juiste wrijvingsweerstand
Voor de juiste keuze van voorspankracht en aandraaimoment, is het van groot belang dat men het juist wrijvingscoëfficiënt µ kent. Maar door de veelvoud aan materialen en even zoveel verschillende oppervlaktebehandelingen, is het zeer moeilijk om deze vast te stellen. Hier komt nog bij dat het gebruik van smeermiddelen de wrijvingscoëfficiënt µ kan verlagen.
De manier van aandraaien is ook van invloed op het aandraaimoment, die kan dus ook in meer of mindere mate een grote invloed hebben op de eindwaarden.
Om deze redenen zijn de in deze tabel gegeven waarden richtwaarden.Voor schroeven met een afwijkende kop geometrie geldt dat u maximaal 80% van het aandraaimoment mag gebruiken als richtwaarden.
Voorbeeld M12, kwaliteit 10.9 = 125 Nm x 0,8 = 100 Nm
Grove of wel normale schroefdraad, wrijvingscoëfficiënt µ 0,14
| Voorspankracht | Aanhaalmoment / Aandraaimoment | |||||||||||
| Fv (N) | M A (Nm) | SW* | ||||||||||
| 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| Pn | Pn | Pn | Pn | Pn | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | |||
| N | N | N | N | N | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm | |||
| M 4 x 0,7 | 1.280 | 1.710 | 4.300 | 6.300 | 7.400 | 1,02 | 1,37 | 3,3 | 4,8 | 5,6 | 7 | |
| M 5 x 0,8 | 2.100 | 2.790 | 7.000 | 10.300 | 12.000 | 2 | 2,7 | 6,5 | 9,5 | 11,2 | 8 | |
| M 6 x 1,0 | 2.960 | 3.940 | 9.900 | 14.500 | 17.000 | 3,5 | 4,6 | 11,3 | 16,5 | 19,3 | 10 | |
| M 7 x 1,0 | 4.600 | 5.940 | 10.900 | 12.950 | 18.300 | 5,7 | 7,5 | 14,5 | 17,6 | 24,7 | 11 | |
| M 8 x 1,25 | 5.420 | 7.230 | 18.100 | 26.600 | 31.100 | 8,4 | 11 | 27,3 | 40,1 | 46,9 | 12-13 | |
| M 10 x 1,5 | 8.640 | 11.500 | 28.800 | 42.200 | 49.400 | 17 | 22 | 54 | 79 | 93 | 15-16-17 | |
| M 12 x 1,75 | 12.600 | 16.800 | 41.900 | 61.500 | 72.000 | 29 | 39 | 93 | 137 | 160 | 18-19 | |
| M 14 x 2,0 | 17.300 | 23.100 | 57.500 | 84.400 | 98.800 | 46 | 62 | 148 | 218 | 255 | 22 | |
| M 16 x 2,0 | 23.800 | 31.700 | 78.800 | 115.700 | 135.400 | 71 | 95 | 230 | 338 | 395 | 24 | |
| M 18 x 2,5 | 28.600 | 38.600 | 99.000 | 141.000 | 165.00 | 97 | 130 | 329 | 469 | 549 | 27 | |
| M 20 x 2,5 | 37.200 | 49.600 | 127.000 | 181.000 | 212.000 | 138 | 184 | 464 | 661 | 773 | 30 | |
| M 22 x 2,5 | 46.500 | 62.000 | 158.000 | 225.000 | 264.000 | 186 | 250 | 634 | 904 | 1057 | 32 | |
| M 24 x 3,0 | 53.600 | 71.400 | 183.000 | 260.000 | 305.000 | 235 | 315 | 798 | 1136 | 1329 | 36 | |
| M 27 x 3,0 | 70.600 | 94.100 | 240.000 | 342.000 | 400.000 | 350 | 470 | 1176 | 1674 | 1959 | 41 | |
| M 30 x 3,5 | 85.700 | 114.500 | 292.000 | 416.000 | 487.000 | 475 | 635 | 1597 | 2274 | 2662 | 46 | |
| M 33 x 3,5 | 107.000 | 142.500 | 363.888 | 517.000 | 605.000 | 645 | 865 | 2161 | 3078 | 3601 | 50 | |
| M 36 x 4.0 | 125.000 | 167.500 | 417.000 | 608.000 | 711.000 | 1080 | 1440 | 2778 | 3957 | 4631 | 55 | |
| M 39 x 4,0 | 151.000 | 201.000 | 512.000 | 729.000 | 853.000 | 1330 | 1780 | 3597 | 5123 | 5994 | 60 | |
Fijne schroefdraad, wrijvingscoëfficiënt µ 0,14
| Voorspankracht | Aanhaalmoment / Aandraaimoment | |||||||||
| Fv (N) | M A (Nm) | SW* | ||||||||
| 8.8 | 10.9 | 12.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||||
| M 8 x 1 | 19.700 | 28.900 | 33.900 | 29,2 | 42,8 | 50,1 | 12-13 | |||
| M 10 x 1 | 32.900 | 48.300 | 56.500 | 60 | 88 | 103 | 15-16-17 | |||
| M 10 x 1,25 | 30.800 | 45.200 | 52.900 | 57 | 83 | 98 | 15-16-17 | |||
| M 12 x 1,25 | 46.800 | 68.700 | 80.400 | 101 | 149 | 174 | 18-19 | |||
| M 12 x 1,5 | 44.300 | 65.100 | 76.200 | 97 | 143 | 167 | 18-19 | |||
| M 14 x 1,5 | 63.200 | 92.900 | 108.700 | 159 | 234 | 274 | 22 | |||
| M 16 x 1,5 | 85.500 | 125.500 | 146.900 | 244 | 359 | 420 | 24 | |||
| M 18 x 1,5 | 115.000 | 163.000 | 191.000 | 368 | 523 | 613 | 27 | |||
| M 18 x 2 | 107.000 | 152.000 | 178.000 | 348 | 496 | 581 | 27 | |||
| M 20 x 1,5 | 144.000 | 206.000 | 241.000 | 511 | 728 | 852 | 30 | |||
| M 22 x 1,5 | 178.000 | 253.000 | 296.000 | 692 | 985 | 1153 | 32 | |||
| M 24 x 1,5 | 214.000 | 305.000 | 357.000 | 899 | 1280 | 1498 | 36 | |||
| M 24 x 2 | 204.000 | 290.000 | 339.000 | 865 | 1232 | 1442 | 36 | |||
| M 27 x 1,5 | 276.000 | 393.000 | 460.000 | 1304 | 1858 | 2174 | 41 | |||
| M 27 x 2 | 264.000 | 375.000 | 439.000 | 1262 | 1797 | 2103 | 41 | |||
| M 30 x 2 | 331.000 | 472.000 | 552.000 | 1756 | 2502 | 2927 | 46 | |||
| M 33 x 2 | 407.000 | 580.000 | 678.000 | 2352 | 3350 | 3921 | 50 | |||
| M 36 x 2 | 490.000 | 698.000 | 817.000 | 3082 | 4390 | 5137 | 55 | |||
| M 39 x 2 | 581.000 | 828.000 | 969.000 | 3953 | 5631 | 6589 | 60 | |||