Koudlas

Koudlas

Koudlas is een verschijnsel, wat bij het werken met roestvaststalen bouten en moeren plaats kan vinden. Momenteel is dit verschijnsel onder de aandacht bij veel bedrijven, vaak zonder dat de opties om koudlas te voorkomen bekend zijn.

Würth Nederland eist van zijn leveranciers de best mogelijke productkwaliteit. Bij hoge kwaliteit is de kans op koudlas laag, maar nog steeds aanwezig.

In de brochure vindt u informatie over koudlas en de bij Würth beschikbare oplossingen voor koudlas.

verzinketmoeren header
ArtikelnummerOmschrijvingVe
0322 000 06Zeskantmoer DIN934 A2 verzinkt M61000
0322 000 08 Zeskantmoer DIN934 A2 verzinkt M8200
0322 000 10Zeskantmoer DIN934 A2 verzinkt M10200
0391 96Zeskantborgmoer DIN985 A2 verzinkt M6500
0391 98Zeskantborgmoer DIN985 A2 verzinkt M8500
03919 10Zeskantborgmoer DIN985 A2 verzinkt M10500
03919 12Zeskantborgmoer DIN985 A2 verzinkt M10500
smeermiddelen header
ArtikelnummerOmschrijvingVe
0893 106Hechtend smeermiddel HHS 2000®1/12
0893 107 001Smeermiddel, levensmiddelenkwaliteit LMS-Fluid1/12
0893 816 001Rembeschermer HT1/12
0893 123Hoge temperatuur smeerpasta HSP14001/12
0893 106 10Voorreiniger voor hechtend smeermiddel HHS®1/12
0890 109 6Reinigingsvloeistof Multiclean NSF Klasse H11/12