Chemische bevestiging

Injectietechniek wordt onder andere ingezet wanneer er bijzonder hoge belastingen vereist zijn aan metselwerk en beton, of wanneer er kort op de rand bevestigd moet worden.

Metaalconstructies, balustrades, consoles, houten baken, elk zijn toepassingsgebieden voor chemische bevestigingen.

top product header

Injectiesysteem voor talrijke betontoepassingen van het belastingsniveau

De nieuwste ontwikkeling uit eigen huis van Würth is veelzijdig in beton inzetbaar (gescheurd en ongescheurd beton evenals REBAR). De hoogwaardige mortel heeft zeer kleine verankeringsdieptes en de hoogste draaglasten. Eveneens een korte uithardingstijd en hoge temperatuurbestendigheid, dit zijn alle sterke punten van onze ontwikkeling uit eigen huis.

 

Hoogwaardige mortel van de nieuwste generatie!

Met de zelf ontwikkelde hybride-injectiemortel systeem heeft u met zeer kleine verankeringsdieptes de hoogste draaglasten. Dit zorgt voor meer toepassingsmogelijkheden en reduceert de verwerkingstijd (boortijd) en materiaalkosten aanzienlijk.

 

De beton-bevestigingsoplossing in alle gevallen.

De WIT-UH 300 is bestemd voor het bevestigen van zware belastingen in gescheurd en ongescheurd beton. Daarnaast is dit nieuwe multi-talent ideaal voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven (REBAR).

 

Variabele verankeringsdiepte

Past zich flexibel aan uw montagesituatie aan.

 

Hard in 30 minuten uit!*

Voor een efficiënte projectplanning en verwerking (referentiewaarde bij 20ºC in droog beton).

 

Zelfs bij de allerhoogste temperaturen krachtig.

Kortstondig tot +160ºC temperatuurstabiel! Optimaal voor bevestigen, die worden blootgesteld aan enorme hitte (bijv. spuiterij). Details van de drie temperatuurbereiken zie ETA-17/0127.

 

Het injectiesysteem W-VIZ is optimaal voor enkele bevestiging van hoge draaglasten in gescheurd beton en heeft nog hogere draaglasten als het fixanker W-FAZ.

 

 

Zekere naspreiding
Bij belasting en scheurvorming trekt de ankerstang zich verder in de mortel – hierdoor ontstaat een naspreiding, die een uittrekking uit de mortel voorkomt. De spreiddrukarme bevestiging maakt een geringe rand- en asafstand mogelijk.

 

Variabel inzetbaar

  • Ankerstang in verschillende werkstoffen voor binnen- en buiten bereik evenals in bijzonder agressieve omgevingsgebieden.
  • Ankerstang met binnen- en buitendraad verkrijgbaar.
  • Voor voor- en doorsteekmontage geschikt

De 2-componenten injectiemortel
De WIT-VM 100 dicht het boorgat grotendeels af, om bijvoorbeeld vorstschade te voorkomen. De chemische basis van de mortel is een styreenvrije vinylhars met een hoge chemische bestendigheid

 

Dynamische belasting
In combinatie met de speciale ankerstang W-VIZ-A dynamic is er een goedgekeurde oplossing voor dynamische lasten. Bijvoorbeeld voor bevestiging machines, robotarm en installaties met dynamische lasten.

 

Goedkeuringen en proefberichten

  • ETA-04/0095: enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VIZ-A, binnendraad W-VIZ-IG)
  • Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.3-1909: dynamisch + enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VIZ-A dyn.)
  • Brandwerendheid F30, F60, F90 en F120: brand getest volgens DIN 4102-02: 1977-09 (eenheids-temperatuurtijd- curve)
  • Brandwerendheid W-VIZ/HCR: brand getest volgens ZTV-ING (ETK-tunnel-brandruimtecurve)

Toepassingen
Geschikt voor het bevestigen van:

  • Balustrades
  • Trappen
  • Staalconstructies
  • Consoles
  • Afkappingen
  • In gescheurd beton

Niet geschikt voor:

  • Metselwerk en gasbeton
  • Voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR)
  • Verankeren in ondergrond kouder dan -5ºC of warmer dan +40ºC (tijdens montage en uitharding)
  • Wanneer de bevestiging gelijk belast wordt (uithardtijd in acht nemen!)

De veelzijdige WIT-VM 250 ondervangt als twee componenten injectie mortel een enorm breed toepassingsgebied

 

 

Breed spectrum aan goedkeuringen

  • Gescheurd en ongescheurd beton
  • Metselwerk van volle steen, holle steen en gasbeton
  • Voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR)

Eenvoudig te verwerken

  • Verlijmen van draadeinden (met 3.1 certificaat) voor enkele bevestiging in beton te plaatsen
  • Variabele verankeringsdieptes in beton
  • Tot een temperatuur van -10ºC (tijdens verwerking en uitharding).
  • Inzetbaar: voorkomt grotendeels door vorst gedwongen pauzes.

Beste materiaal

De styreenvrije mortel heeft geen onaangename geur en dicht het boorgat grotendeels af, om bijvoorbeeld vorstschade te voorkomen. De chemische basis van de mortel is een styreenvrije vinylester hars met een hoge chemische bestendigheid.

 

Goedkeuringen en getest

  • ETA-12/0164: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A, draadeinden met 3.1 certificaat)
  • ETA-13/1040: enkele bevestiging + metselwerk van vol en hol metselwerk, gasbeton (zeefhuls WIT-SH, ankerstang WIT-AS, binnendraad WIT-IG)
  • Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.8-2003, voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR)
  • ETA-12/0166: Voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR)

Toepassingen

Geschikt voor bevestiging van:

  • Hout- en staal constructies
  • Profielen
  • Consolen
  • Installatieleidingen
  • Overkappingen
  • Achteraf inlijmen van wapeningstaven
  • Kabelgoten

Niet geschikt voor toepassingen

  • Diamant geboorde boorgaten
  • Verankeringsondergrond kouder dan -10ºC (tijdens montage en uitharding)

WIT-PE 500 is de specialist voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR).

De lange uithardingstijd bij hoge temperaturen maakt het injectiesysteem de ideale oplossing voor grote verankeringsdieptes.

 

Hoge kleefkracht

  • Optimaal voor enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton
  • Met draadeinden (met 3.1 certificaat) inzetbaar

Hoogwaardig materiaal

-

  • Hoge chemische bestendigheid
  • Styreenvrij: Werken zonder onaangename geur

Goedgekeurd en getest

  • ETA-09/0040: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A, draadeinden met 3.1 certificaat)
  • Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.8-1834, voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven
  • ETA-07/0313: voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven

Toepassingen

Geschikt voor het bevestigen van:

  • Hout- en staal constructies
  • Profielen
  • Consolen
  • Installatieleidingen
  • Kabelgoten
  • Overkappingen
  • Achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR)

Niet geschikt voor

  • Verankeringsondergrond kouder dan + 5ºC of warmer dan +40ºC

De twee componenten injectiemortel met goedkeuring voor in metselwerk en ongescheurd beton

 

Makkelijk te verwerken

De WIT-PM 200 is styreenvrij en heeft daardoor geen onaangename geur. De mortel is met een standaard kitpistool te verwerken.

 

Aanbevolen ankerstangen

  • In metselwerk: draadeinden (met 3.1 certificaat)
  • In ongescheurd beton: ankerstang W-VD-A of standaard draadeinden (met 3.1 certificaat)

Goedgekeurd en getest

  • ETA-12/0569: Enkele bevestiging + ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A of draadeinden met 3.1 certificaat)
  • ETA-13/0037: enkele bevestiging + metselwerk van volle- en holle steen (zeefhuls SH, standaard draadeinden met 3.1 certificaat)

Toepassingen

Geschikt voor het bevestigen van:

  • Hout- en staal constructies
  • Profielen
  • Consolen
  • Installatieleidingen
  • Kabelgoten
  • Overkappingen

Niet geschikt voor

  • Gescheurd beton