Holle wand- en lichte bouw bevestiging
Lampen, lichte relingen, spiegels, kleine boilers, planken, kasten, rails, beugels of klemmen zijn slechts enkele toepassingen waar holle wand- en lichte bouw bevestigingsproducten van Würth voor gebruikt kunnen worden. De meest voorkomende ondergrond is gipskartonplaat in de metal stud bouw.
Topproducten voor holle wand- en lichte bouw bevestiging
Het veelzijdige anker met talrijke toepassingsmogelijkheden voor binnen.
Met vijf verschillende kopvormen is de W-MH de perfecte oplossing in elke bevestigingssituatie in holle ruimtes.
Het hollewandanker W-MH is verkrijgbaar in:
- Lenskop
- Draadeind, onderlegring, 6-kt moer
- 6-kt bout
- Oogkop
- Schroefhaak
Optimale lastverdeling
Dit anker voorkomt het beschadigen van de ondergrond (doorduwen) en verhoogt de montagezekerheid.
Eenvoudige montage
- Voorgemonteerd met metrische schroef/draadeind
- Eenvoudig met montagetang te plaatsen
- De hoogwaardige spreidtang zorgt voor een lichte spreiding en voorkomt draadbeschadiging.
Montagetip
Gebruik de aangegeven boordiameter – dit zorgt voor een gemakkelijke montage.
Eenvoudig. Zeker.
Door de meedraaibeveiliging op de kraag draait het anker niet door in het boorgat.
Getest
Op brandwerendheid getest in holle bimsteen
Toepassingen
Geschikt voor bevestiging van:
- Leuningen, kapstokken
- Lampen
- Buizen
Niet geschikt voor:
- Buiten, in vochtige ruimtes of in agressieve atmosferen met zout, chloor of gassen
- Wanneer er een goedkeuring gevraagd word.
Het innovatieve, gecombineerd met gepatenteerde aandrijving door 6-kt-bit.
De gepatenteerde kop maakt het mogelijk de plug te schroeven met PZ-bit, AW-bit, Torx-bit. Daarmee is de W-GS gemakkelijk te verwerken met een accuschroefmachine.
De gepatenteerde draaizekering zet door het aandraaien van de schroef uit. Bij het uitdraaien van de schroef, draait de gipskartonplug niet mee terug en blijft in de ondergrond zitten.
Gebruiksaanwijzing
- Bij vezelplaten en oude gipskartonwanden alleen de zinkdrukgietsel uitvoering gebruiken.
- De plug alleen kan zo veel belasting dragen, als de gipsplaat het toelaat (ondergrond is de zwakke schakel).
Meerdere kwaliteiten
- In verschillende materialen en lengtes te verkrijgen (zinkdrukgietsel kort/lang en kunststof)
- Hoge materiaalkwaliteit van zinkdrukgietsel en kunststof
- Geen bitwissel bij montage nodig (alles met een bit te verwerken)
Toepassingen
Geschikt voor het bevestigen van lichte bouwdelen in gipskartonwanden.
Niet geschikt :
- Plafondbeplating
- In combinatie met schroeven met een boorpunt, tegendraad of ringdraad deze de plug op termijn uithollen.
Voor lichte bevestiging, universeel inzetbaar.
De WG-FIX is de snelle, ongecompliceerde en vooral universeel inzetbare montageschroef voor lichte bevestigingen in verschillende ondergronden van kalkzandsteen, cellenbeton of gipsplaten. Voor het werken in kalkzandsteen moet er met ø 4 mm voorgeboord worden.
Met AW-aandrijving
- Voor optimale krachtoverbrenging
- Zeer goede bitpassing
- Hogere standtijd
- Geen beschadiging van de schroefkop
Verkrijgbaar in twee kopvarianten
- Cilinderkop; door het grotere oppervlak een betere drukverdeling
- Bolverzonkenkop; kopdiameter 9,5mm voor een mooiere uitstraling.
Snel en zeker inschroeven
High-Low draad, dat afwisselend uit twee verschillende draden samenkomt – breed, smal, breed, smal etc. Deze High-Low draad zorgt voor een hogere inschroefsnelheid en voorkomt tegelijkertijd een doldraaimoment.
Belangrijk
- Met een laag inschroefmoment de schroef indraaien om de maximale belasting te kunnen benutten.
- Wanneer de schroef vast zit niet verder doordraaien.
- Schroef in gipsplaten niet voorboren.
Toepassingen
Geschikt voor het bevestigen van lichte bouwdelen.
Niet geschikt voor:
- Buiten of in vochtige plaatsen.
- Wanneer bevestiging met goedkeuring vereist is.