Waterstofbroosheid
Waar wij niet vaak bij stilstaan en waar veel mis mee kan gaan: waterstofbroosheid
Het grootste probleem dat we kennen als gevolg van waterstofbroosheid is dat de producten zonder verdere aanleiding
plots broos kunnen worden en daardoor breken.
Waterstofbroosheid treedt voornamelijk op bij op trekbelaste producten met een sterkteklasse hoger dan 8.8, vandaar dat
het niet raadzaam is deze producten een oppervlaktebehandeling te geven. Om deze producten een oppervlaktebehandeling
te geven, worden deze vaak gereinigd met zuren die een negatieve inwerking hebben op het staal.
Mochten we toch
besluiten ze aan een oppervlaktebehandeling bloot te stellen, dan kan dat ook negatief inwerken. We kunnen, door het
product kort na de oppervlaktebehandeling (binnen 4 uur) aan een warmtebehandeling te onderwerpen, dit fenomeen tot
een minimum beperken.
Het is belangrijk dat een ieder die met deze producten werkt zich realiseert dat het risico altijd aanwezig is. Bij producten
van staal met een treksterkte ≥ 1000 N/mm2 is dit risico, zeker nadat deze verzinkt zijn, steeds aanwezig.
Diverse oppervlaktebehandelingen
Er zijn echter ook oppervlaktebehandelingen die nauwelijks invloed hebben, zoals thermisch verzinken, GEOMET®, DACROMET® en een wat minder bekende is 'zink nikkel' als oppervlaktebehandeling.
Een groot bijkomend voordeel van deze oppervlaktebehandelingen is dat ze ook nog een langere corrosiebeschemingsduur hebben. Enige nadelen (voor
zover men over nadeel mag spreken) is dat deze oppervlaktebehandelingen kostbaarder zijn.
Bij de kosten van het product is het van groot belang er rekening mee te houden dat indien er schade ontstaat deze schade
vaak in de grote bedragen gaat lopen i.v.m. het toepassingsgebied. Er zijn schadegevallen bekend van ettelijke miljoenen
euro's.
Conclusie
Om een goede afweging te maken van producten uit dit risicogebied is een belangrijke vraag: "Hoe belangrijk is het voor deze sterkteklasse te kiezen en welke oppervlaktebehandeling geniet dan
de voorkeur?"
- Voor producten van bijv. sterkteklasse 12.9 kunnen we alleen maar afraden om deze een oppervlaktebehandeling te
geven.
Een compleet themaoverzicht vindt u hier.
Voor meer informatie/advies over DIN- en Normdelen kunt u ook de hulplijn bellen (073 - 629 1911)