Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Bauloc® – Orsy on Site

Veel diensten, één doel: het optimaliseren van processen op uw bouwplaats

Als processen op een bouwplaats niet soepel lopen, kunnen daar veel redenen voor zijn. Soms loopt het op de logistiek vast, soms gaat er tijd verloren door binnenkomende materiaalinspecties of komt het materiaal te laat aan. Het grote voordeel van onze Orsy on Site oplossingen is dat u uw materiaal altijd ter plaatse heeft. Hiermee vermijdt u onderbrekingen van uw werkzaamheden en heeft u één vast contactpersoon. Hieronder ziet u een greep uit de mogelijkheden:

ORSY ON SITE MAGAZIJN

Uw persoonlijk assortiment, direct aanwezig op de bouwplaats

HET 10' / 20' ORSY ON SITE MAGAZIJN

10': (L × B × H): 2.991 × 2.438 × 2.591 mm
20': (L × B × H): 6.058 × 2.438 × 2.591 mm

ORSYBPM
magazijn
ORSY ON SITE BOX MAXI

Uw persoonlijk assortiment, direct aanwezig op de bouwplaats.

DE ORSY ON SITE BOX MAXI

(L × B × H): 2.438 x 2.200 x 2.545 mm (incl. wielen)

ORSYBPM
BOX
ORSY ON SITE SERVICE BOXEN

ORSY ON SITE Service boxen, uw voordelen:

DE ORSY ON SITE SERVICEBOX

ORSYBPM
BOX
ORSY ON SITE AFBOUWKAST

Uw materiaal direct op de werkplek.

ORSYBPM
BOX
ORSY ON SITE WÜRTH SHOP

De ORSY ON SITE SHOP kan aangepast worden aan de grootte van het project.

Altijd competente contacten op de bouwplaats en geen opslagkosten.

ORSYBPM
Shop
ORSY ON SITE SAFETYBOX

Voor meer veiligheid op uw bouwplaats

SAFETYBOX ORSY ON SITE

(L x B x H): 2.991 × 2.438 × 2.591 mm

 

Momenteel niet leverbaar

ORSYBPM
Safetybox

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze ORSY ON SITE mogelijkheden? vul dan ons contactformulier in.
of download de brochure