Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Consumer Line
Consumer Line
Consumer Line

PROFESSIONELE PRODUCTEN VOOR DE CONSUMENT

Consumer Line

De basis voor het Consumer Line Retail programma zijn producten die onze professionele klanten dagelijks in hun werkplaatsen gebruiken. Op basis hiervan, is een speciaal assortiment ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de consumentenmarkt.

 

Het Consumer Line assortiment bestaat uit twee productgebieden:

Additieven en reinigers

Deze producten zijn geschikt voor de eindgebruikersmarkt en zijn aangepast voor gebruik door consumenten. Net als de professionele producten voldoen ze aan de Würth kwaliteitsstandaard en worden ze gekenmerkt door onze jarenlange ervaring in de automobielindustrie.

 

Bijzondere kenmerken van het retailassortiment:

  • Goede kwaliteit en aantrekkelijke marketing
  • Combinatieproducten om het assortiment klein te houden
  • Premium producten voor consumentenmarkt
  • Lagere concentratie chemische producten
  • Concurrerende prijzen maken een wederverkoopmarge mogelijk
  • Gemakkelijke toepassing
  • Kindveilige verpakking en waarschuwingen voor de consument
  • Kleurcodering voor chemische producten
PERFECT VOOR EEN VERZORGD UITERLIJK - Car Care producten

Het Würth Car Care programma omvat in totaal vier verschillende reinigers, elk in gebruiksvriendelijke spuitflessen van 400 ml. Ieder product bevat eigenschappen speciaal voor de specifieke toepassing en combineert perfect met de microvezel doek pro duo, die u kunt gebruiken voor reinigen én polijsten. De zijde met korte pool is geschikt voor reiniging van alle oppervlakken, de kant met de lange pool is uitermate geschikt voor waterabsorptie en polijsten tot hoogglans. Zo heeft u altijd een briljant streeploos resultaat.

  • Briljante prestaties voor de auto: Würth onderhoudsmiddelen zijn perfect om ervoor te zorgen dat de auto er goed onderhouden uit ziet.
  • Het assortiment bestaat uit vier verschillende reinigingsmiddelen en omvat de essentiële producten voor het reinigen van lak, glas en velgen

Producteigenschappen:

  • Gebruiksvriendelijke 400 ml pomp-spuitflessen
  • Snelle en uiterst grondige reiniging, waarbij zelfs hardnekkige afzettingen en vuil worden verwijderd
  • Laat geen residu of strepen achter
  • Uitstekende materiaalverdraagzaamheid en zachte reiniging
  • Uiterst zuinig in gebruik

Microvezeldoek

Microvezel doek pro duo

Reinigingsprestaties voor binnen- en buitenkant

Eigenschappen:

  • Uitstekende reinigingskracht
  • Reinigt zonder strepen en zonder pluisjes
  • Hologramvrij hoogglans polijsten
  • Duurzaam
  • Geen naad
PERFECTIE VOOR UW AUTO - HET ASSORTIMENT ADDITIEVEN

De additieven van Würth voorkomen afzettingen, beschermen tegen corrosie en zorgen voor een optimale verbranding en compressie. Het resultaat? U geniet van een maximaal vermogen met een lager brandstofverbruik en minder uitstoot roet- en vuilafzettingen op o.a. de kleppen. De additieven van Würth beschermen niet alleen uw motor, het brandstofsysteem en het milieu, ze zijn ook goed voor uw portemonnee. U zult zien dat u de voordelen al zeer snel merkt? Het Würth-assortiment bestaat uit vijf verschillende additieven die geschikt zijn voor alle benzine- of dieselmotoren.

  • Vijf kwaliteitsproducten voor alle benzine- en dieselmotoren
  • In brandstof oplosbare chemische additieven voor gemakkelijke toepassing
  • Veilige reiniging en bescherming van de motor en het gehele brandstofsysteem: van de brandstoftank tot de brandstofpomp en de brandstofleidingen naar de injectoren
  • Beschermt tegen aanslag en corrosie
  • Maakt optimale verbranding en compressie mogelijk
  • Het resultaat: volledige prestaties met een lager brandstofverbruik en lagere uitlaatemissies
  • Hoogste kwaliteit: Elk additief is bekroond met de "Professional" Kwaliteitszegel