Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Smart Step

DE SMART STEP FAMILIE GROEIT

Profiteer van de voordelen van de speciale trapboor tip geometrie (vanaf Ø 2,5 mm).

De 10 boortypen van de SMART STEP familie overtuigen door zijn ronde, precieze boringen,

comfortabel werken zonder voorboren, snelheid en optimale krachtoverbrenging door de

3-vlaks schacht (vanaf Ø 4,0 mm). De boren zijn door Würth-experts speciaal voor u ontwikkeld

om uw werk gemakkelijker te maken.

Puntgeometrie
  • Boorgaten met een ongeëvenaarde symmetrie en precisie
  • Nauwkeurig centreren zonder wegglijden
  • Schuin boren mogelijk
  • Perfect voor het uitboren van een bestaand boorgat, klinknagels en tapbouten
3-vlaks Schacht
  • Voorkomt slippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
  • Optimale krachtoverdracht
  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Exclusief bij Würth
  • 10 verschillende boortypes bieden u voor elke toepassing het juiste product
  • Alle losse verpakkingen van SMART STEP zijn duurzaam 100% PCR, 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Brons
  • Ook verkrijgbaar in slimme ORSY ® systeemcassettes – door nieuwe sluiting kan de cassette worden geopend in de lades.

GESCHIKT VOOR JE SMART STEP BOREN

Boor- en snijoliën CUT + COOL

Voor nog betere resultaten en een langere levensduur. De boor- en snijoliën CUT + COOL in verschillende uitvoeringen voor verschillende toepassingen.

Naar de Online-Shop >

Accuschroefboormachine ABS 18 Compact M-CUBE ®

Compacte, krachtige, borstelloze accuschroefboormachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, door Würth ontwikkeld volgens de eisen van vakmensen.

Naar de Online-Shop >

Accuschroefboormachine ABS 12 Compact M-CUBE ®

Extreem compacte en krachtige accuschroefboormachine voor lichte boor- en schroeftoepassingen, door Würth ontwikkeld volgens de eisen van vakmensen.

Naar de Online-Shop >

ORSY CASSETTE

 

 

 

DE SLIMME ORSY® SYSTEEMCASSETTE

• De nieuwe Würth systeem cassettes zijn nu op de ORSY® systeemmaatvoering afgestemd.
• Ze passen naadloos in de gereedschapswagen, systeemkoffer, ORSY®Bull systeembox en ORSY® voorraadstellingen.
• Met een geoptimaliseerde verbinding en een nieuwe sluiting, kan de cassette kan ook worden geopend in de lades van de gereedschapswagen.
• Door het design van de cassettes kun je diverse afmetingen op elkaar stapelen.

Duurzaamheid

Alle Smart Step verpakkingen zijn duurzaam van 100% PCR (gerecycled plastic uit huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Duurzaamheid