Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Inductieverhitting-banner

Würth introduceert: Inductie verhitting in de werkplaats

Soms zit een verbinding zó goed vast, dat deze niet zomaar los wil komen. Een oplossing hiervoor is om het oppervlak te verhitten met een open vlam. Echter is het verhitten door middel van een vlam niet de beste oplossing.

Würth heeft een oplossing, die efficiënter én zuiniger is dan de ouderwetse vlamverwarming.

Inductieverhitting - de voordelen

Het verhitten van een oppervlak heeft vele voordelen ten opzichte van verhitten met een open vlam, namelijk:

  • Het vermindert het risico op onbedoeld verhitten van de omgeving
  • Het risico op brand of schade aan kunststof onderdelen wordt verminderd
  • De veiligheid op de werkplek wordt aanzienlijk verhoogd en verzekeringskosten aanzienlijk verlaagd
  • Klein formaat, licht gewicht, ergonomisch
  • Snel en eenvoudig te gebruiken - PLUG and PLAY
  • Geen bedieningscertificaat vereist
  • Aanzienlijk lagere bedrijfskosten
  • Nauwkeurige verhitting
  • Milieuvriendelijk - het minimaliseert vervuiling op de werkplek
  • Oxideert het werkstukoppervlak niet tijdens het verhitten
Inductieverhitting-tabel

Tijd voor verandering

Na de uitvinding van de zuurstof-acetyleenbrander in 1800 werd de open vlam gebruikt voor lassen, snijden en verhitten.

In de 20e eeuw werd deze methode geleidelijk vervangen door geavanceerde lasmachines en plasmasnijders. Deze innovaties boden superieure precisie, efficiëntie en veiligheid.

Inductie_Producten
inductieverhitting flyer

Inductieverhitting flyer

Stel jezelf nu de vraag: je hebt een lasmachine om te lassen, een plasmasnijder om te snijden... waarom zou je dan nog steeds een 110 jaar oude methode met open vuur gebruiken om te verwarmen?

Onze vertegenwoordiger beantwoord graag al je vragen. Klik op de knop hieronder en lees meer over de voordelen van inductieverhitting in de flyer.