Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

HHS-PLUS

HHS-PLUS Lijn: Nieuw in het assortiment smeermiddelen

Teflonsprays (ofwel PTFE polytetrafluorethyleen) bevatten PFAS.

Het is inmiddels wel bekend dat we hier zo snel mogelijk vanaf moeten. Deze ook wel eeuwig durende koolstofverbindingen breken nauwelijks af en dus bouwt de hoeveelheid van deze stof langzaam op in de natuur, mens en dier, met grote gezondheidsschade tot gevolg.

Met onze nieuwe innovatieve productlijn HHS-PLUS proberen wij het maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop te stellen. De HHS-PLUS Lijn is vernieuwd met producten die PFAS en N-HEXAAN vrij zijn. Ook zijn de nieuwe producten uit de HHS-PLUS Lijn voorzien van een NSF (H1) keurmerk. Benieuwd naar de nieuwe smeermiddelen en de voordelen ervan? Lees verder voor meer informatie.

Wat is HHS?

Waar staat HHS voor? HHS staat voor hoog hechtend smeermiddel. De multifunctionele hoog hechtende smeermiddelen worden onder andere gebruikt in wagenparken om materialen te hechten en te beschermen. In de verouderde HHS productlijn zitten schadelijke PFAS en N-HEXAAN stoffen.

PFAS, oftewel Poly- en perfluoralkylstoffen zijn chemische stoffen die voorkomen in onder andere smeermiddelen, blusschuim en kleding. PFAS werkt water-, vet- en vuilafstotend, maar kent ook ongewenste eigenschappen. De stoffen zijn namelijk slecht afbreekbaar in het milieu en kunnen schadelijke effecten geven aan de mens. PFAS mag tegenwoordig niet meer gebruikt worden in producten. N-HEXAAN zijn kleurloze oplosbare stoffen die op lange termijn erg schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid. Zo zijn de stoffen kankerverwekkend en kan N-HEXAAN het reactievermogen sterk verminderen.

Op deze stoffen zijn strenge richtlijnen gemaakt die wij naleven met de HHS-Plus productinnovatie. Zo bevat de nieuwe HHS lijn geen PFAS en N-Hexaan meer.

Waar staat de PLUS voor?

De PLUS in de HHS PLUS Lijn staat voor de volgende 5 voordelen:

  • 1. Boornitride wordt gebruikt als vervanging voor polytetrafluorethyleen (PTFE). Het voordeel van boornitride is dat het gebruikt kan worden bij zeer hoge temperaturentot 1000 graden.
  • 2. De HHS – PLUS Lijn producten hebben weinig GHS herkenningstekens. Alleen het teken van brandgevaarlijk blijft, omdat er brandgassen in zitten.
  • 3. De producten bestaan uit gereduceerde VOC (vluchtige organische stoffen) en zijn vrij van N-HEXAAN.
  • 4. Goedkeuringen voor de voedingsindustrie bevestigd door NSF H1 (incidenteel contact tussen vet en voedingsmiddelen).
  • 5. Goedkeuringen zoals allergeenvrij, koosjer en halal.

Het bovenstaande is allemaal samengebracht in een vernieuwde en effectieve productlijn, HHS-PLUS Lijn.

Naamverandering in de productlijnen

De productnamen in de HHS productlijn zijn veranderd om onduidelijkheden te voorkomen.

De drylube 100 heet voortaan drylube 6000. Om het eenvoudiger te maken gaat de nummering van hoge viscositeit naar lage viscositeit. Zie het overzicht hieronder voor een weegave van alle veranderingen per productnaam:

  • MULTI blijft gelijk
  • HHS 5000 blijft gelijk
  • HHS 2000 blijft gelijk
  • HHS 1000 in plaats van HHS FLUID
  • HHS 500 in plaats van HHS LUBE
  • HHS 200 in plaats van HHS GREASE
  • HHS 100 in plaats van HHS DRYLUBE

Producten uit de PLUS Lijn vervangen producten uit de LMS lijn

Ieder product dat uit het assortiment van de LMS Lijn gaat, wordt vervangen door de nieuwe producten uit de HHS-PLUS Lijn. De verdwijnende producten worden als overbodig gezien, omdat de nieuwe producten beter zijn voor de gezondheid van de mens en het milieu.

Bekijk hier het gehele assortiment.