WOW! IQ320

Onze nieuwe generatie voertuigdiagnose

• Het diagnosesysteem met dockingstation voor optimale inzet mobiel en stationair.
• Systeem: tablet-PC met 8,9" Touchscreen en WoW! Snooper Bluetooth.
• Robuust: stootvaste uitvoering door rubberen behuizing.
• Gepatenteerde uittrekbare stuurwielhouder.
• Draadloze verbinding met het diagnose apparaat en werkplaatsnetwerk.
• Eenvoudige en snelle bediening met de WoW! software.





Technische data en uitrusting
• Operatingsysteem: Windows 7(embedded)
• Monitorresolutie: 1024 x 600
• Display: Zonlicht afleesbaar
• Processor: Intel Atom N270 DualCore
• Werkgeheugen: 2 GB
• Harddisk: 64 GB SSD Opstarttijd incl. WoW!
• Software: 1 min.
• Accucapaciteit: ca. 5½ Hr. max.
• 3 USB 2.0
• LAN, 1x (802.11 b/g) WLAN
• Bluetooth
• Geluidskaart met Build-in mic./speaker
• Aansluiting voor externe monitor
• Dockingstation

Art.nr. W 072 205 010
- Bekijk de hier de flyer

Meer informatie? Vraag een demonstratie aan of neem contact op met de WOW! medewerker in uw regio.