De basis uitvoering, type WB100, heeft de volgende producteigenschappen
|
![]() |
De andere 4 types balanceermachines bevatten als basis dezelfde producteigenschappen als de WB100, maar natuurlijk met diverse aanvullingen.
Zo heeft het type WB200 als extra eigenschap een programma dat automatisch de afstand en diameter van de
band herkent en een scherm dat de bediener van de balanceermachine beschermt tegen het draaiende wiel
en het eventueel spetteren van een natte band.
De WB300 heeft net als de WB200, een digitaal display. Alleen is deze uitgebreider en voorzien van grote
afbeeldingen in het display. De WB300 kan, door middel van sonar, automatisch de afstand, diameter en
breedte van de band bepalen. Verder is deze balanceermachine voorzien van een pedaalrem, een IC
programma (Intelligent Correction programme) en een 42 inch “ruimte besparend” wielscherm.
De WB300PL is nog uitgebreider dan de WB300. Dit balanceersysteem heeft een pneumatisch slot en kan
de band automatisch vergrendelen op de drukmeter voor het gemakkelijk positioneren van de te wegen band
en heeft een automatische elektromagnetisch stationaire rem.
Het laatste type, de WB400PL, heeft als aanvulling een 15 inch TFT flat screen voor een nog beter beeld.
Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met het WOW! team via telefoonnummer
0031 (0)73 – 629 1485.