ORSY® 1 Werkplaatsinrichting

Uw werkplaatsinrichting met ORSY® 1 : Voorraadbewerking, tijdbesparing, orde en overzicht

ORSY®1 Werkplaatsinrichting

Kan uw voorraad nog optimaler opgeslagen worden? Waarschijnlijk wel, met ORSY®1!

ORSY®1 - Optimale opslagruimte in bruikleen bij u geplaatst voor uw werkplaatsinrichting met optimale voorraadbeheersing. Door het optimaal voorraadbeheer is het voorraadsysteem volledig op maat van de klant en is er een eenvoudige inventarisatie. ORSY®1 zorgt niet alleen voor optimaal voorraadbeheer, maar zijn er nog meer voordelen zoals:

Tijdbesparend

  • Handelingen zijn eenvoudiger
  • Minder risico op voorraadbreuken
  • U vindt direct het juiste artikel

Plaatsbesparend

  • ORSY®1-modules op maat van de artikelen

Kostenbesparend

  • Minder personeelskosten
  • Efficiënter artikelen bestellen

Met het ORSY® voorraadmanagement worden de inkoopkosten met de helft gereduceerd. Op deze manier spaart uw tijd en geld bij de inkoopkosten, wat omgezet wordt in uw winst. Daarnaast is er altijd orde en overzicht, hebben alle Würth artikelen een geschikte plaats in het systeem en kunt u op ieder moment uitbreiden.

Meer informatie over ORSY®

Vertegenwoordigers

Uw werkplaatsinrichting met de perfecte, individuele indeling van het systeem en de voorraad die u ongekende ruimte geven. Er is altijd genoeg plek, zelfs in de kleinste ruimte! Uw vertegenwoordiger helpt u hier graag mee! Zo houdt uw vertegenwoordiger nauwgezet uw voorraad bij, zodat u nooit meer zonder materiaal komt te zitten. Onze vertegenwoordiger richt voor u de rekken in nadat onze ORSY® - vakmensen in een handomdraai uw ORSY®- rek hebben opgebouwd.

ORSY® Scanner

Een andere mogelijkheid is ORSY® gebruiken in combinatie met de ORSY® Scanner, een modern bestelsysteem dat het opnemen van een bestelling makkelijker maakt. Met de scanner worden de barcodes van de producten gescand en in de digitale winkelwagen geplaatst. In de digitale winkelwagen kunnen eventueel aanpassingen gedaan worden en wordt via een muisklik de bestelling naar Würth verzonden, waarna een bevestigingsmail wordt ontvangen.

Meer informatie over de ORSY® Scanner