Zonder veiligheidsbril kan het erg gevaarlijk zijn op de werkvloer. Denk aan rondvliegende splinters, vonken en stof. Het oog is een bijzonder gevoelig en belangrijk menselijk zintuig. Met hen nemen we ongeveer 80% van onze zintuiglijke indrukken waar. Daarom ontvangen we de meeste informatie via onze ogen. Met behulp van onze ogen herkennen en oriënteren we ons in onze omgeving.
Volgens de Europese wetgeving is de werkgever verplicht om werknemers gratis oogbescherming te bieden bij mogelijke gevaren op de werkplek. De norm EN166 definieert de algemene eisen voor persoonlijke oogbescherming.
Bij Würth vindt u veiligheidsbrillen en -brillen, evenals beschermende gelaatsschermen, die ook uw mond en neus beschermen tegen mogelijke gevaren. In ons assortiment vindt u ook lasbrillen en lashelmen, waarmee u veilig kunt werken bij het bewerken van metaal. Ook voor de verzorging en het onderhoud van deze producten hebben wij de juiste accessoires, zodat uw ogen ook op lange termijn betrouwbaar worden beschermd.
In-House ontwikkeling van de Würth bril

Met de nieuwe veiligheidsbril van Würth wordt het idee van functionele en esthetische functies gecombineerd. Ook hier speelt kwaliteit een doorslaggevende rol. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn ontwikkeld op basis van de productlevenscyclus. Onze ontwikkelingsfase is onderverdeeld in briefing, het maken van schetsen, reddering en 3D-samples.
De veiligheidsbrillen van Würth zijn er in verschillende uitvoeringen. Zo zijn er sportieve modellen, modellen met geïntegreerde zijbescherming en veiligheidsbrillen met gekleurde glazen. Alle veiligheidsbrillen van Würth met getinte of heldere glazen bieden 100% bescherming tegen UV-stralen. Ook hebben de meeste veiligheidsbrillen een anti-condens laag waardoor de bril niet beslaat en blijvend helder is in alle weers- en werkomstandigheden. Daarnaast zijn de meeste glazen krasbestendig. Bekijk hier de veiligheidsbrillen >
Wij werkten nauw samen met ontwerpers uit Denemarken, die door hun speciale expertise een grote bijdrage hebben geleverd aan deze productontwikkeling. Nadat de ontwerpers de eerste schetsen en voorstellen hadden gemaakt, die vervolgens door productmanagers werden herzien, begon het maken van reddering. Dit is een proces waarmee driedimensionale objecten realistisch kunnen worden weergegeven met behulp van software. Met behulp van een 3D-printer konden vervolgens de eerste 3D-samples van de nieuwe veiligheidsbril worden gemaakt van deze reddering
De laatste jaren krijgt 3D-printen steeds meer aandacht, vooral in de industrie, en tegenwoordig is ontwikkeling en productie niet meer weg te denken zonder. In dit proces wordt vloeibaar materiaal laag voor laag door de printer aangebracht, die vervolgens uithardt en je hebt een afgewerkt 3D-model in handen.
Onze nieuwe ontwikkelingen
Aan welke gevaren wordt het oog blootgesteld?
De gevaren voor onze ogen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
- Optisch (UV- en IR-straling, verblinding door licht) – brillen bieden hier bijvoorbeeld passende bescherming
- Mechanisch (stof, vreemde voorwerpen) – veiligheidsbrillen en veiligheidsbrillen bieden hier bijvoorbeeld passende bescherming
- Chemisch (zuren, logen, gassen, dampen, nevel, rook) – bijvoorbeeld een goedziende bril biedt hier passende bescherming
Natuurlijk speelt je eigen persoonlijke gedrag een ontzettend belangrijke rol, omdat we bijvoorbeeld zelf het risico creëren door onzorgvuldigheid. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het beschermen van onze ogen. Alleen het constant dragen van arbeidsveiligheidsproducten garandeert bescherming tegen de verschillende gevaren
Wat moet een veiligheidsbril kunnen?
- Bij een botsing mag de bril niet breken, mag er niets door het glas dringen en mag de bril niet van het hoofd vallen.
- Hete deeltjes of rondvliegende vonken mogen niet in het frame of de ruit inbranden of zichtbare sporen achterlaten.
- Zacht, flexibel neuskussen voor een bijzonder comfortabele pasvorm en een veilige pasvorm.
Het spreekt voor zich dat de veiligheidsbrillen van Würth aan deze eisen voor veiligheid en draagcomfort voldoen. Daarnaast worden onze brillen gekenmerkt door andere eigenschappen die de draagacceptatie verbeteren:
- Perfecte pasvorm omdat onze bril zich aanpast aan de vorm van je hoofd
- Modern, sportief design
- Lange levensduur
- Extreem krasvast en permanent condensvrij aan de binnenkant dankzij unieke coatingtechnologie
- 100% UV-bescherming (tot 400 nm) of 99,9% UV-bescherming (tot 380 nm). 380 nm is gebruikelijk, maar 400 nm UV-bescherming is beter. Dit minimale verschil wordt in het dagelijks leven niet opgemerkt. Op de lange termijn is een hogere UV-bescherming essentieel voor de gezondheid, omdat het bijvoorbeeld staar kan voorkomen.
Wanneer moet oogbescherming worden vervangen?
Werknemers zijn verplicht om vóór elk gebruik een visuele inspectie van hun oogbescherming uit te voeren om te controleren of de oogbescherming in goede staat verkeert. Als de oogbescherming beschadigd is, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Bij typische slijtage moet ervoor worden gezorgd dat nog steeds aan de noodzakelijke visuele vereisten kan worden voldaan.
Tips & Tricks
Goed schoonmaken en opbergen
• Spoel eerst het grove vuil onder stromend water af.
• Reinig vervolgens uw veiligheidsbril of gelaatsscherm met onze brilreinigingsdoekjes.
• Wanneer u uw veiligheidsbril niet gebruikt, kunt u deze het beste in een brillenkoker opbergen om deze te beschermen tegen eventuele schade.
Noodplan voor de ogen
1. Bepaal de verontreinigende stof | 2. Kies de juiste fles en spoeloplossing | 3. Ga door met spoelen | 4. Spoel zoals aangegeven |
Vreemde voorwerpen, zoals stof, vuil, splinters |
Oogspoeling oplossing | Oogspoeling oplossing | Spoel totdat de vreemde lichamen zijn uitgewassen. |
Zuren | Neutraliserende oogspoeloplossing |
Oogspoeling oplossing | Ogen spoelen met neutraliserende oogoplossing gedurende 2 minuten tot het flesje leeg is. Blijf spoelen met de oogspoeloplossing totdat medische hulp wordt gezocht. |
Alkali | Neutraliserende oogspoeloplossing |
Oogspoeling oplossing | Ogen spoelen met neutraliserende oogoplossing gedurende 2 minuten tot het flesje leeg is. Blijf spoelen met de oogspoeloplossing totdat medische hulp wordt gezocht. |
Andere chemicaliën, zoals oplosmiddelen en oliën | Oogspoeling oplossing | Oogspoeling oplossing | Spoel de ogen totdat het onaangename gevoel niet meer merkbaar is. Blijf spoelen met de oogspoeloplossing totdat medische hulp wordt gezocht. |
Belangrijk!
Bij beschadiging dient het oog met een zachte en gelijkmatige straal te worden gespoeld. Knijp tijdens het spoelen slechts licht in de oogspoelfles. Bij oogletsel of besmetting moet medisch advies worden ingewonnen. Tijdens het vervoer naar de arts moet het spoelen worden voortgezet.