Voorspan en aandraaimoment

Aandraaimomenten en voorspankracht voor schroeven en bouten voorzien van metrische of metrisch fijne schroefdraad. Hier gaan we uit van het gebruik van 90% bij 0,2% van de rekgrens.

Keuze van de juiste wrijvingsweerstand

Voor de juiste keuze van voorspankracht en aandraaimoment, is het van groot belang dat men het juiste wrijvingscoëfficiënt µ kent. Maar door de veelvoud aan materialen en even zoveel verschillende oppervlaktebehandelingen, is het zeer moeilijk om deze vast te stellen. Hier komt nog bij dat het gebruik van smeermiddelen de wrijvingscoëfficiënt µ kan verlagen.

De manier van aandraaien is ook van invloed op het aandraaimoment, die kan dus ook in meer of mindere mate een grote invloed hebben op de eindwaarden.

Om deze redenen zijn de in deze tabel gegeven waarden richtwaarden.Voor schroeven met een afwijkende kop geometrie geldt dat u maximaal 80% van het aandraaimoment mag gebruiken als richtwaarden.
Voorbeeld M12, kwaliteit 10.9 = 125 Nm x 0,8 = 100 Nm

Grove of wel normale schroefdraad, wrijvingscoëfficiënt µ 0,14

 VoorspankrachtAanhaalmoment/aandraaimoment
  Fv
(N)
     M A
(Nm)
   SW*
 4.65.68.810.912.9 4.65.68.810.912.9 
 PnPnPnPnPn MaMaMaMaMa 
 NNNNN NmNmNmNmNm 
M4 x 0,71.2801.7104.3006.3007.400 1,021,373,34,85,67
M5 x 0,82.1002.7907.00010.30012.000 22,76,59,511,28
M6 x 1,02.9603.9409.90014.50017.000 3,54,611,316,519,310
M7 x 1,04.6005.94010.90012.95018.300 5,77,514,517,624,711
M8 x 1,255.4207.23018.10026.60031.100 8,41127,340,146,912-13
M10 x 1,58.64011.50028.80042.20049.400 172254799315-16-17
M12 x 1,7512.60016.80041.90061.50072.000 29399313716018-19
M14 x 2,017.30023.10057.50084.40098.800 466214821825522
M16 x 2,023.80031.70078.800115.700135.400 719523033839524
M18 x 2,528.60038.60099.000141.000165.00 9713032946954927
M20 x 2,537.20049.600127.000181.000212.000 13818446466177330
M22 x 2,546.50062.000158.000225.000264.000 186250634904105732
M24 x 3,053.60071.400183.000260.000305.000 2353157981136132936
M27 x 3,070.60094.100240.000342.000400.000 35047011761674195941
M30 x 3,585.700114.500292.000416.000487.000 47563515972274266246
M33 x 3,5107.000142.500363.888517.000605.000 64586521613078360150
M36 x 3,5125.000167.500417.000608.000711.000 1080144027783957463155
M39 x 4,0151.000201.000512.000729.000853.000 1330178035975123599460

Fijne schroefdraad, wrijvingscoëfficiënt µ 0,14

 Voorspankracht Aanhaalmoment/aandraaimoment 
 Fv
(N)
   M A
(Nm)
  SW*
 8.810.912.9 8.810.912.9 
M8 x 119.70028.90033.900 29.242.850.112-13
M10 x 132.90048.30056.500 608810315-16-17
M10 x 1,2530.80045.20052.900 57839815-16-17
M12 x 1,2546.80068.70080.400 10114917418-19
M12 x 1,544.30065.10076.200 9714316718-19
M14 x 1,563.20092.900108.700 15923427422
M16 x 1,585.500125.500146.900 24435942024
M18 x 1,5115.000163.000191.000 36852361327
M18 x 2107.000152.000178.000 34849658127
M20 x 1,5144.000206.000241.000 51172885230
M22 x 1,5178.000253.000296.000 629985115332
M24 x 1,5214.000305.000357.000 8991280149836
M24 x 2204.000290.000339.000 8651232144236
M27 x 1,5276.000393.000460.000 13041858217441
M27 x 2264.000375.000439.000 12621797210341
M30 x 2331.000472.000552.000 17562502292746
M33 x 2407.000580.000678.000 23523350392150
M36 x 2490.000698.000817.000 30824390513755
M39 x 2581.000828.000969.000 39535631658960