ASSY® Houtprojecten

Bijzondere Houtprojecten met specifieke eisen. ASSY® Schroeven bieden ook hier de beste oplossing.

04040158
Boomhotel

Het BOOMHOTEL in Cleebronn/Tripsdil bestaat uit een aantal boomhuizen, die in hun natuurlijke omgeving zijn gebouwd.

> Lees meer

Boomhotel Boomhotel2 Boomhotel3

Het boomhotel in Cleebronn/Tripsdill bestaat uit een aantal boomhuizen, die in een natuurgebied zijn gebouwd.

 

Er zijn kleine betonnen pilaren in de bodem gestort, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken in dit gebied.

 

De palen zijn, door middel van stalen gewrichten en ASSY VG schroeven met 45° schijven (hierdoor kunnen de schroeven onder een hoek van 45° in het hout geschroefd worden) zeer stevig aan het huis en de bodem verankert.

 

klik hier voor de website van Tripsdill

dscn5650
Sporthal Montreal

Bij deze sporthal in Monterial Canada wordt een plat dak gerealiseerd met een overspanning van 70 meter. De lengte van de sporthal wordt 100 meter.. >Lees meer

Sporthal1 Sporthal 3 Sporthal2

Om de winterse omstandigheden en de belasting die dat met zich meebrengt, moeten de spanten in Canada enorme krachten aankunnen.

 

De spanten van 70 meter konden niet in een stuk worden getransporteerd. Ze zijn in 3 stukken gezaagd en op de bouwplaats met stalen gewrichten aan elkaar gezet.

 

Enkele wetenswaardigheden: de spanten zijn l. 70m, h. 4m en br. 0,5m. Het gewicht van elk spant is 125.000 kg. De stalen gewrichten zijn h. 1,5m br. 3m.

 

De platen waarmee ze aan het hout zijn bevestigd, zijn elk met 208 schroeven van 14 x 550mm vastgezet en boven liggen de balken koud tegen elkaar.

p1060618
Houten Brug

Om aan te sluiten bij de omgeving, het natuurgebied waarin de brug is gebouwd, is er voor gekozen om de brug compleet van hout te maken... een uitdaging!

brug1 brug2 brug3

In dit gebied is er veel houttransport en de brug heeft dan ook een draagvermogen van 180.000 kg nodig. De brug heeft een overspanning van 76 m.

 

De brug is gebouwd in de winter, waardoor het mogelijk was een kunstmatig eiland aan te leggen om de grote kraan op te zetten.

 

Zoals op de foto is te zien. De elementen zijn hol en de platen kruislinks geschroefd. De zwarte puntjes die men op het hout ziet, zijn houtschroeven.

 

In totaal zijn er 45.000 ASSY VG houtschroeven in deze brug verwerkt van de maat 10 x 300mm.

 

Uit een test is gebleken, dat met 180 ton gewicht de brug minimaal doorbuigt.

Download hier: