Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Gehoorbescherming

Het gehoor is een van de belangrijkste en meest gevoelige zintuigen. Het wordt dagelijks blootgesteld aan een breed scala aan geluidsoverlast en staat permanent onder druk. Gehoorverlies als gevolg van chronische blootstelling aan lawaai is een van de meest erkende beroepsziekten. Het ontwikkelt zich meestal geleidelijk en pijnloos. Het is belangrijk om de juiste gehoorbescherming te kiezen zodat gehoorschade wordt voorkomen. Deze moet passen bij de werkomstandigheden en het volume. Gehoorbescherming kan bijvoorbeeld in de vorm van gehoorkappen, oordoppen en otoplastieken.

Let bij het kiezen van gehoorbescherming op:

• Duur van de slijtage (incidenteel, regelmatig, constant voor de 8-urige werkdag)

• Geluidssituatie in de werkomgeving

• Nauwkeurigheid van de pasvorm (baard-/brildragers)

• Effectiviteit (afdichtingskussen)

• Gebruiksgemak

• Compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsbril)

Aangezien gehoorbescherming tot categorie III behoort (ernstige gevolgen zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid) volgens de PBM-verordening (EU) 2016/425, is jaarlijkse training verplicht.

Wat is geluid eigenlijk?

Ruis wordt gedefinieerd als elk ongewenst hard geluid en is een subjectieve perceptie. Geluid wordt veroorzaakt door trillingen en zet zich door de lucht voort als geluidsgolven. Het geluidsdrukniveau kan worden gemeten en wordt weergegeven in decibel (dB). Boven 80 dB dient de ondernemer te zorgen voor geschikte gehoorbescherming. Boven 85 dB moet gehoorbescherming worden gedragen en geluidszones worden gemarkeerd.

Soorten gehoorbeschermers

1. Gehoorkappen, die worden als koptelefoons gedragen.

2. Oordoppen/pluggen die in de gehoorgang geplaatst worden.

3. Otoplastieken, op maat gemaakte oordoppen.

Otoplastik

Lektest

Na 2 jaar adviseert men om ieder jaar een lektest uit te voeren om een optimale demping te garanderen.Het kraakbeen van het oor verandert op den duur waardoor het otoplastiek niet meer 100% dempt en men ongemerkt tochweer blootstaat aan een ongewenst te veel aan dB’s en de gehoorbeschadiging daardoor kan toenemen.

Wat zijn isolatiewaarden en hoe werkt de gehoorbeschermingzoeker eigenlijk?

Bij het kiezen van de juiste gehoorbescherming zijn twee factoren cruciaal. Het geluidsniveau in de werkomgeving en de isolatiewaarde van de gehoorbescherming. Qua isolatiewaarden wordt onderscheid gemaakt tussen HML-waarden en SNR-waarden. De HML-waarden geven de isolatieprestaties aan bij hoge (H-waarde), medium (M-waarde) of lage (L-waarde) frequentie. De SNR-waarde (single number rating) geeft de gemiddelde isolatieprestatie aan. De berekening met de SNR-waarde is bepalend voor de keuze van de juiste gehoorbescherming.

Het geluidsniveau minus de isolatiewaarde resulteert in de zogenaamde restgeluidswaarde. Dit moet binnen een bereik van minder dan 80 dB zijn, zodat het gehoor niet wordt beschadigd.

Naast deze waarden gebruikt de gehoorbeschermingszoeker een veiligheidsfactor bij het bepalen van de juiste gehoorbescherming. Hierbij wordt rekening gehouden met de gebruikelijke vermindering door verkeerd dragen. Omdat de isolerende werking van de gehoorbescherming verminderd kan worden door baard- en haargroei, bril, vuil of verkeerd inbrengen van oordopjes. De producten die door de gehoorbeschermingzoeker worden voorgesteld, zijn daarom gebaseerd op de berekening van de volgende vergelijking:

Geluidsniveau - isolatiewaarde + reductiefactor = restgeluidswaarde bijv.: 105 dB (A) - 32 dB (A) + 5 dB (A) [gehoorbeschermingscapsule] = 78 dB (A).

Praktijkvoorbeelden

Om u een indicatie te geven over verschillendegeluidsniveaus, volgen hier een aantal voorbeelden:

60 dB(A)Normale spraak
70 d(BA)Druk restaurant
85 - 90 dB(A)Langs de kant van de snelweg, bij druk verkeer
110-115 d(BA)Het geluid van het slijpen van ijzer met een haakse slijper. Men mag max. 7 sec blootgesteld worden alvorens er permanent gehoorschade optreedt
120 db(A)Bij geluid hierboven adviseert men om dubbele gehoorbescherming te gebruiken, otoplastieken met beschermingskappen

- Vanaf 80 dB(A) is de werkgever verplicht om gehoorbescherming aan te bieden aan de werknemers.

- Vanaf 85 dB(A) is de werknemer verplicht om de aangeboden gehoorbescherming te dragen.

De populairste gehoorbeschermingsproducten van onze klanten

Deskundig advies: Gebruik onze Veiligheidshelm SH 2000-S in combinatie met gehoorbeschermingscapsules.

Bekijk hier ons filmpje over de Würth oordoppen

TIPS EN TRICKS

Oordopjes correct inbrengen

Gehoorbescherming die niet correct wordt gebruikt, biedt slechts gedeeltelijke bescherming of helemaal geen bescherming. Let daarom bij het inbrengen van oordopjes op de volgende procedure.

Wegwerp oordopjes

Rollen
1. Rollen

Rol de oordop met lichte druk tussen uw vingers.

Oordoppen indoen
2. Het indoen van de oordoppen

Reik met uw arm over uw hoofd en trek uw oor iets omhoog om uw gehoorgang recht te trekken. Plaats nu de oordop in uw oor.

Vasthouden
3. Vasthouden

Houd de plug minimaal vijf seconden ingedrukt. Is de oordop van voren niet meer zichtbaar, dan zit het perfect.

Let op: gooi de oordoppen na elk gebruik weg.

Herbruikbare oordopjes

Oordoppen
1. Snoer plaatsen

Plaats het snoer van de herbruikbare oordop achter het hoofd.

Het indoen van de oordoppen
2. Het indoen van de oordoppen

Plaats de herbruikbare oordop met lichte druk in de gehoorgang.

Juiste pasvorm
3. Juiste pasvorm

De herbruikbare oordop zit nu goed in het oor en biedt gehoorbescherming.

Bekijk onze gehoorbeschermingsproducten

Brochure

Bestel uit de Brochure

In de Safety at Work Brochure vindt u onze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) per thema.