DoIP adapterkabel: ondersteuning van de nieuwe diagnosestandaard

DoIP is de nieuwe diagnosestandaard, diagnose over IP.

Doordat een aantal fabrikanten snelle stuurprogramma’s gebruiken, volstaat een standaard diagnosekabel niet meer. Daarbij moet de diagnose over IP lopen om de snelle stuurprogramma's op te kunnen vangen. De DoIP kabel is dan noodzakelijk. Zonder deze kabel kan er geen diagnose uitgevoerd worden. Tot nu toe kon men de Diagnose adapterkabel W074002631 – DoIP uitlsuitend gebruiken voor de nieuwe Volvo auto’s. Nu is de DoIP uitgebreid op onder andere de auto’s van Landrover en Jaguar. Voor de diagnose van deze auto’s is het gebruik van de DoIP adapterkabel verplicht.

DoIP kabel

De DoIP kabel is o.a. te gebruiken bij:

  • Jaguar F-pace (ab MY 2018)
  • Jaguar XE (ab MY 2018)
  • Jaguar XF (ab MY 2018)
  • Land Rover Range Rover Velar
  • Volvo S90 [17-]
  • Volvo V90 [17-]
  • Volvo V90 Cross Country
  • Volvo XC40
  • Volvo XC60 [18-]
  • Volvo XC90 [16-]

 

 

DoIP kabel bestellen

De prijs van de DoIP kabel is € 229,-..Artikelnummer: W074002631.

De DoIP kabel is helaas niet direct bestelbaar in de Online-Shop, wel via het contactformulier of via uw vertegenwoordiger.