WOW! Snooper Plus

WOW! Snooper Plus

De nieuwe generatie voertuigdiagnose

De Snooper+ is de betrouwbare partner voor de juiste voertuigdiagnose.

Met de flightrecorder voor mobiele gegevensopnamen, de rubberen omlijsting voor een goede grip en houvast en vele andere functies overtuigd de Snooper+ als een perfecte tool in de werkplaats.

De diagnose interface die velerlei merken ondersteund, in verbinding met de WoW!-diagnosesoftware, en diagnose stelt aan nieuwe maar ook oudere auto’s.

Overtuigende functies

Professionele houder, 350º draaibaar, met een rubberen toplaag, voor het juist op kunnen hangen tijdens het diagnosticeren.
Juist gebruik dankzij meerkleurige LED indicatie als optische feedback van het lopende proces. Tevens heeft de Snooper+ ook een akoestisch signaal.
Zestienpolige OBD-stekker met geïntegreerde LED-verlichting om de diagnoseaansluiting makkelijker te kunnen vinden, zoals bij donkere plekken als de pedalen.
Pientere flightrecorder voor mobiel diagnosticeren. Alle informatie welke via de OBD kan worden uitgelezen is real-time op te halen.
Ervaart u de details van de WoW! flightrecorder:

  • Alle informatie kan real-time bekeken worden.
  • Voorafgaande gegevens keuze is via de computer mogelijk, waarbij de keuzeaantal onbeperkt is.
  • Start van de opname begint direct na het bedienen van de opnamedrukknop
  • Evaluatie van de data op de computer; grafische weergave van de gegevens zoals u ze getoond wilt hebben. Per stuk of tezamen.
  • Gekleurde grafische weergave vergroot de visualisering
  • Mogelijkheid om de flightrecordergegevens naast de diagnosegegevens te rangschikken.
  • Geheel compleet! Geen optionele hardware benodigd.

Meer informatie of een demonstratie aanvragen? Vul het contactformulier in:

Download hier de brochure Download hier de brochure