IQ400
IQ400
Lichtgewicht, robuust en krachtig, het diagnostische systeem presenteert iQ 400. Bestaande uit de draadloze diagnose-interface Snooper + en de handige high-performance laptop kan het diagnostisch systeem mobiel en comfortabel werken in de werkplaats.
Voor de functionele diagnose, de WOW! Diagnose software WSD 300 vereist (Onderdeelnr. W015 000 007)
Eigenschappen
Het iQ 400-diagnosesysteem bestaat uit:
Laptop met overtuigende functies
Robuust en handig
- Val (75 cm), schok- en trillingsbestendig tegen MIL-norm 810G
- Stofbestendig tot beschermingsklasse IP5X
- Waterbestendig, verlicht toetsenbord
- Slank, extreem robuust, lichtgewicht ontwerp van de behuizing
- Aluminium-magnesiumlegering
- Anti-reflecterend Full HD-scherm met LED-achtergrondverlichting voor ideaal gebruik binnen en buiten
Mobiel en snel werken
- Geïntegreerde WLAN / LAN voor draadloze online update-optie
- Snelle Intel Core i5-processor
- Slagvaste 120 GB SSD harde schijf (geen bewegende delen)
- Groot geheugen
- Geïntegreerde hoge resolutie camera (2.0 megapixels)
- Krachtige batterij voor maximaal 8 uur draadloos gebruik
- Optisch station (DVD-RW +/- brander slimline)
Draadloze diagnose-interface Snooper +
- Voor mobiele en betrouwbare multimerk diagnostiek
- Zie de beschrijving van de Snooper + -interface voor technische gegevens en apparatuurfuncties
Minimaliseer gegevensverlies
- Snel systeemherstel inclusief automatische back-up
Verdere kenmerken en leveringsomvang zijn te vinden in de productinformatie .
Technische gegevens
Scherm | 15,6-inch FHD TFT LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 en achtergrondverlichting |
---|---|
Besturingssysteem | Windows 10 Pro (64 bit) |
Harde schijf | 120 GB SSD |
Geheugen | 4 GB |
Interfaces | Laptop: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, HDMI, LAN, audio, 1x serieel, DC-In |
Beschermingsklasse | IP 5X |
Productinformatie