Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

AdBlue® en Ruitenreiniger in grootverpakking

AdBlue® en Ruitenreiniger in grootverpakking

Voor dieselmotoren met SCR-uitlaatgasnabehandeling

AdBlue® wordt gebruikt als bijvoeging om dieselauto’s schoner te laten rijden. De vloeistof wordt geïnjecteerd in het uitlaatsysteem.

  • AdBlue® bestaat uit een 32,5%-oplossing in water ter vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden.
  • Door AdBlue® kan worden voldaan aan de emissienormen Euro 6 (voor personenauto‘s).
  • AdBlue® voldoet aan ISO-norm 22241-1

Adblue in grootverpakking

Würth heeft AdBlue® in diverse grootverpakkingen in het assortiment:

Ruitensproei antivries

Uitstekende, reinigende prestaties

  • Een kristalhelder zicht ook bij hardnekkig wintervuil, zoals pekelsluier en oliehoudend straatvuil
  • Reinigende prestatie met „zeer goed“ beoordeeld

Tast materiaal niet aan

  • Polycarbonaatglas wordt niet aangetast
  • Ontziet lak en rubber
  • Aangename frisse lucht

Ruitensproei antivries in grootverpakking

Ruitensproei antivries is verkrijgbaar in diverse grootverpakkingen:

AdBlue® pompen

Voor de AdBlue® grootverpakkingen hebben we ook bijbehorende pompen.

Piusi Adblue pompset

Piusi AdBlue® Pompset voor 1000 liter IBC

Gemakkelijk in gebruik

  • Door speciaal ontworpen doseergroep kan de vloeistof in de IBC tank gemakkelijk overgebracht worden
  • De doseergroep is voorzien van een nauwkeurige digitale teller die de afgegeven hoeveelheid weergeeft
  • Doseergroep heeft ook een automatisch mondstuk om het afvullen gemakkelijker te maken

Minder onderhoud

  • Door de zelfaanzuigende diafragmapomp, zonder dynamische afdichting, is er minder onderhoud nodig

Set bevat:

  • RVS basis met pistool houder
  • Robuuste pomp
  • K24 meter (digitale teller)
  • Automatisch mondstuk (spuit)
  • Vulslang van 6 meter
  • Aanzuigslang van 1,5 meter

 

Piusi AdBlue® Pomp Delphin Pro IBC

Piusi AdBlue® Pomp Delphin Pro IBC

  • Vol automatisch AdBlue® systeem met retourleiding
  • Gesloten systeem
  • Zelf reinigende sensor op pistool
  • Voorkomt lekken en ontlucht de tank tijdens het vullen
  • Teller met digitaal scherm
  • Regelbare vulsnelheid 3 – 11 liter/min.

 

Piusi video

Piusi AdBlue® Pomp Delphin Pro

Piusi AdBlue® Pomp Delphin Pro 230 V

Verrijdbaar: In AC 230 V en DC 12V accu verkrijgbaar

  • Geschikt voor 60/200 liter vaten
  • Vol automatisch AdBlue® systeem met retourleiding
  • Gesloten systeem
  • Zelf reinigende sensor op pistool
  • Voorkomt lekken en ontlucht de tank tijdens het vullen
  • Teller met digitaal scherm
  • Regelbare vulsnelheid 3 – 11 liter/min.
  • De accu gaat wel 50 vulbeurten mee.