Roest- en zuurbestendige bevestigingmaterialen
De technische normeringen zoals DIN en ISO zijn ontstaan door samenwerkingsverbanden met alle belanghebbenden op technisch gebied.
Ze beogen begrippen, producten en handelswijzen o.a. voor technische producten vast te leggen, door het te ordenen en te normaliseren. Hierdoor worden bijv. voor constructiedelen van allerlei soorten, optimale oplossingen geboden waardoor het bestellen van onderdelen betrekkelijk eenvoudig wordt.
| Technische Informatie | |
| 01_000018.pdf | index |
| 01_000019.pdf | Mechanische eigenschappen |
| 01_000020.pdf | Indeling naar sterkteklasse |
| 01_000021.pdf | De rekgrens voor RVS bevestigingsmaterialen |
| 01_000022.pdf | Aanhaalwaarde voor het aanhaalmoment |
| 01_000023.pdf | Koudlas |
| 01_000024.pdf | Magnetische eigenschappen voor roestvaststaal |
| 01_000025.pdf | Corrosiebestendigheid van A2 tot A4 |
| 01_000026.pdf | Passiveren |
| 01_000027.pdf | Oppervlakte- en “abtragende” corrosie |
| 01_000028.pdf | Putcorrosie |
| 01_000029.pdf | Contactcorrosie |
| 01_000030.pdf | Spanningscorrosie |
| 01_000031.pdf | A2 en A4 verbinding met corrosieve “medien” |
| 01_000032.pdf | Eigenschappen van roestvaste bouten, schroeven en moeren |