Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Veilig lassen
Welke werkkleding en PBM's gebruik je bij het lassen?

Lassen is een activiteit die de nodige risico’s met zich meebrengt. Tijdens het lassen word je blootgesteld aan hitte, vonken en vlammen. Het risico op brandwonden, elektrocutie en ademproblemen door de lasrook is dan ook erg groot. Daarom is het erg belangrijk dat je de juiste beschermende kleding en PBM’s gebruikt om je te beschermen tegen deze gevaren.

Automatische lashelmen

Automatische lashelmen zijn helmen die reageren op licht. De lens van een automatische lashelm heeft een beschermingsniveau van 3 of 4 bij normaal licht, zodat je normaal door het scherm heen kunt kijken. Zodra je start met lassen wordt dit opgemerkt door de sensoren in de lashelm en past de lens zich automatisch aan. Binnen een fractie van een seconde wordt het scherm donkerder met een beschermingsniveau van 8 tot 13.

De WSH AIR II Automatische lashelm met adembescherming

De automatische lashelm bestaat ook in een uitvoering met adembescherming. Deze lashelm biedt optimale bescherming tegen schadelijke lasrook, rondvliegende deeltjes en stof dat ontstaat tijdens het lassen. Het filter zorgt ervoor dat de deeltjes uit de lucht worden gefilterd en zorgt zo voor een schone luchttoevoer. Onze WSH AIR II heeft ook een groot helder vizier voor perfect zicht bij slijpwerkzaamheden.

AUTOMATISCHE LASHELM
WSH AIR III 5-13

Ervaar optimale luchtverdeling en comfort met onze helm: frisse lucht naar mond en neus. Vervangbaar, afwasbaar gelaatsscherm voor hygiëne en duurzaamheid.

VENTILATIE-EENHEID WSH AIR III

 

Geschikt voor WSH AIR III 5-13 lashelm en gelaatsscherm WSH AIR III. Dit apparaat biedt gefilterde lucht, krachtige luchtstroom, constante monitoring en TH3P EN 12941 bescherming.

AUTOMATISCHE LASHELM
WSH III 9-13

Ideaal voor alle toepassingen met wisselende lasprocessen. Voor automatische aanpassing van beschermingsniveau of handmatige afstelling van lichtboogintensiteit.

AUTOMATISCHE LASHELM
WSH III 10-11

Lichte standaard lashelm met comfort en kraspreventie. Ideaal voor bovenhoofds lassen met rookafstotend ontwerp, regeleenheid, en instelbare beschermingsniveaus

Lasschoenen

Lasschoenen hebben geen veters, maar snelsluitingen en extra klittenbandsluitingen voor het snel uittrekken van de schoen in een noodgeval. Onze lasschoenen hebben naast snelsluitingen ook hittebestendige zolen met antislipzool en stalen neus.

Robuuste laarzen van ademend en waterafstotend volnerfleer, met veterflap. De ideale hoge schoen voor laswerkzaamheden.

Lashandschoenen

Lashandschoenen moeten hittebestendig zijn, daarom zijn ze meestal van leer en is het stiksel meestal van KEVLAR® garen. Dit zorgt voor een sterkere naad en vlamwering. Het type lashandschoenen hangt af van het soort werkzaamheden. Bij precisiewerk kies je bijvoorbeeld voor de lashandschoen W-130 en voor verhoogde warmteontwikkeling kies je voor een lashandschoen met voering, zoals de W-110.

Lashandschoen W-110
Volnerf rundleer

Hoogwaardige lashandschoen met rund-volleder palmen, splitlederen ruggen en manchetten, warmte-isolerende moltonvoering, en duurzame olie-, vet- en waterbestendigheid.

Lashandschoen W-120
Licht lassen

Las- en warmtebeschermingshandschoen met katoenen jersey voering en splitlederen materiaal. Voldoet aan EN 1149-2 normering, categorie 2. Lichtbruine kleur voor herkenbaarheid.

Lashandschoenen W-100
Robuust

Robuuste universele lashandschoen van volnerf rundleder met rund-volleder palmen, splitlederen ruggen en manchetten. Uiterst slijtvast, olie-, vet- en waterafstotend.

Lashandschoen W-130
Precisiewerk

Precisiewerkgeschikte lashandschoenen met uitstekende tastgevoeligheid voor laagspanning, TIG-, MIG- en MAG-lassen. Soepel nappaleder, splitlederen manchetten, gevoerde, olie-, vet- en waterafstotend.

Lasschort, overall, been en armbeschermers

Met een lasschort bescherm je je kleding, bovenlichaam- en benen tijdens het lassen. Daaronder draag je meestal een vlamvertragende overall. Voor extra bescherming kun je ook nog losse been- en armbeschermers dragen.

Vlamvertragende en antistatische overall
Comfortabel

Comfortabele, ademende stof met versterkte naden en verborgen ritssluiting. Talrijke zakken, verstelbare taille, en identificatielabel voor praktisch gebruik op het werk.

Lasschort
Volleder

Verstelbare leren riemen bieden optimale bescherming bij laswerkzaamheden. Het gladde, ongevoelige oppervlak weerstaat vonken, vloeibaar staal en aluminium.

Armbescherming
lederen mouw

Lange armbescherming van natuurlijk splitleder voor laswerk, 53 cm lang. Voldoet aan ISO 11611 Class 2 en ISO 13688 normering. Verstelbaar met rug- en polsriem.

Lasblouse
Vlamvertragend

Comfortabele vlamvertragende lasblouse in marineblauw. Gemaakt van 99% katoen en 1% antistatische vezels. Voldoet aan EN 1149-5 normering voor extra veiligheid.