Dakwerk, precisiewerk, verhittingswerk of buitenwerk? Würth heeft verschillende soorten gasbranders in het assortiment. In deze blog laten we zien welke gasbrander voor welk toepassingsgebied geschikt is.

Er wordt rekening gehouden met de soort vlam en het soort werk wat verricht wordt. De puntbrander met een kleine vlam, wordt vaak gebruikt voor kleine soldeerwerken met zilver of goud. Een dakbrander die gebruikt wordt voor zwaar werk heeft een krachtige vlam. Würth heeft niet alleen gasbranders maar ook heteluchtbranders, die worden voornamelijk gebruikt voor verhittingswerk.

Welke brander voor welk toepassingsgebied?

Cycloonbrander

Cycloonbrander

Hard en zacht soldeerwerken

De cycloonbrander heeft een draaiende vlam die de buis op een uniforme manier omhult, wat een warmteoverdracht toelaat. De cycloonbrander is zeer geschikt voor hard- en zachtsolderen, maar ook voor al het verhittingswerk.

Bestel hier!

Puntbrander

Puntbrander

Kleine soldeerwerken

De puntbrander levert een stabiele en precieze vlam, door de fijne puntvlam met een goed afgescheiden kern. Hierdoor is de puntbrander erg geschikt voor precisiewerk met zilver, goud, lood, ect.

Bestel hier!

Standaardbrander

Standaart branders

Zacht solderen en verhittingswerk

De standaard brander heeft een stabiele en precieze krachtige vlam. Hierdoor is deze zeer geschikt voor algemeen werk zoals, verhitten en solderen.

Bestel hier!

Heteluchtbrander

Heteluchtbrander

Krimpwerk en afbranden van de verf

De heteluchtbrander heeft een krachtige en windbestendige heteluchtstroom, waardoor de brander ideaal geschikt is voor effciënt buiten gebruik. Denk hierbij aan het afbranden van verf, krimpen van kabelkousen, verhitten van PVC en dakwerk.

Bestel hier!

Zachte vlambrander

Zachte vlambrander

Krimpwerk en verhittingswerk

De zachte brander voor krimp en verhittingswerk heeft een krachtige windbestendige zachte vlam. Deze vlam heeft een goed zichtbare gele punt, wat inhoudt dat hij zuurstofrijk is. Hierdoor is deze brander goed voor kabel- en krimpwerk.

Bestel hier!

Brander voor dakdekwerkzaamheden en andere verhittingswerken

Turboroofer dakbrander set

Dak en wegenwerken

De branderset met hoog vermogen en een extreem krachtige vlam, is het ultieme systeem voor zwaar werk met krachtige brander. Zo heeft het een hoofdregelknop en een regelknop voor de spaarvlam, en kan de wisseling tussen de spaar en werkvlam direct worden gewisseld met de trekker.

Bestel hier!

Promatic 60 dakbrander set

Promatic 60 dakbrander set

Dak- en verhittingswerk

De branderset met een automatische ontsteking, met rekker aan / uit functie, met hoog vermogen en een extreem krachtige vlam. Geschikt voor dakwerkzaamheden en ander verhittingswerk, zoals het voorverwarmen voor het solderen en krimpkousen rond pijpleidingen.

Bestel hier!

Micro-Jet aansteker

Micro-Jet aansteker

Kleine verhittingswerken

Lichte hervulbare aansteker met een stabiele en geconcentreerde vlam. Voor het smelten van sneeuw/ijs, het aansteken van BBQ's of kaarsen.

Bestel hier!

Turbojet systeemkoffer

Systeemkoffer Turbojet

De Turbojet Systeemkoffer bevat een cycloonbrander, 2 reservepatronen en reserveonderdelen. Zo heb je de basis voor metaalbewerking en electra werken altijd bij de hand, met reservemiddelen.

De systeemkoffer Turbojet is zeer geschikt voor de voertuigindustrie/ metaalbewerking en de elektrotechniek/loodgieterswerk. De koffer bevat:

  • Piëzo - ontsteking : Start/stop functie voor maximale veiligheid en comfort
  • Bajonet snelkoppeling : Brander snel en zonder gereedschap te vervangen
  • Nauwkeurige vlamregeling : Klep met fijninstelling voor nauwkeurige vlamregeling
  • Vergrendelbare knop voor continue gebruik
Demokoffer

Demo

Naast de Systeemkoffer Turbojet, is er nu ook een demokoffer met 6 verschillende verwisselbare gasbranders bij elkaar. Deze demonstratiekoffer bestaat uit:

  • Cycloonbrander
  • Puntbrander
  • Standaardbrander
  • Heteluchtbrander
  • Zachte vlambrander
  • Micro-Jet aansteker

Heb je interesse in deze koffer met de 6 verschillende verwisselbare gasbranders? Vraag aan je vertegenwoordiger voor meer informatie en een eventuele demonstratie.

Brochure

Voor meer informatie, bekijk onze brochure over branders.