Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

15

Ondek alle voordelen van de ASSY® 4 schroeven. Nu verkrijgbaar in 2 soorten sample setjes om uit te proberen.

Gebruik de coupon code bij je volgende online bestelling en ontvang gratis een proef setje. OP=OP

BESTEL NU EN ONTVANG EEN ASSY 4 SAMPLE SET SCHROEVEN.

Gebruik deze Code voor de Hout ASSY4 schroeven

ASSYHOUT

Gebruik deze Code voor de Bouw ASSY4 schroeven

ASSYBOUW

De nieuwe ASSY®4. De Innovatieschroef. Gemaakt voor uw beste prestaties.

De klant vertelt

Tijd is geld in ons werk.

Toen wij ASSY® 4 voor het eerst inschroefden merkten we meteen dat de schroef beduidend beter in het hout grijpt en zich daardoor sneller in laat schroeven. De perfect passende bits in de verschillende kopgroottes zijn een duidelijke tijdsbesparing. Van toepassingen in traditioneel timmerwerk tot massieve houtbouw: het is echt een genot om met ASSY® te werken. De innovaties zijn duidelijk voelbaar, het is absoluut een verbetering van de vorige versie. Mijn team en ik zijn echt onder de indruk.

Marco Weckbart, Bouwkundige

De ontwikkelaar vertelt

Innovatie door ontwikkeling

De koepelvormige freeselementen in tegengestelde richting van de draad verminderen het splijten aanzienlijk, zonder de houtvezels te vernietigen. Daardoor wordt bij het inschroeven het hout eerst verdrongen en kan daarna weer uitzetten, wat leidt tot een optimale grip van de schroef in het hout. Bovendien worden zo de benodigde inschroefkracht en de -wrijving gereduceerd.

Andreas Wunderlich, Ingenieur

Innovatieve energie ontmoet productie-expertise

1. NIEUWE BIT

De nieuwe bit met kleef-effect heeft nog betere grip en is efficiënter: slechts 2 bits nodig voor 80% van alle toepassingen.

2. NIEUWE AANDRIJVING

Grotere contactvlakken aan de nieuwe RW-aandrijving zorgen voor nog betere krachtoverdracht.

3. NIEUWE FREESHOLTES

Een groter aantal freesholtes maakt verzinken in harde oppervlakken eenvoudiger.

assy4 beschrijving
4. NIEUWE SCHACHTFREES

De schachtfrees is geïntegreerd in de schroefdraad en maakt het inschroeven lichter.

5. NIEUWE DRAAD

De nieuwe draad verbindt platen nu nog beter, bijv. bij het maken van kasten.

6. NIEUWE PUNT

Minder splijten door geleidelijke draadstart met koepelvormige elementen in tegengestelde richting.

ASSY®4 De innovatieschroef van Würth.

ASSY®4 Uw beste prestaties in houtbouw.

UW VOORDEEL: 100% naleving van regelgeving bij uw projecten

Voor ASSY® schroeven en toebehoren is de ETA 11/0190 toegekend. De volgende onderdelen zijn verplicht voor een geldige ETA-goedkeuring van uw schroefverbindingen:

• ETA

• Prestatieverklaring

• CE-Markering

Overige goedkeuringen, sterkte tabellen en berekeningshulp vindt u op www.wurth.nl/assy

Veel bestelde Assy4 schroeven

Assy Brochures

 

ASSY® 4 brochure

In de ASSY® 4 brochure lees je alles over de verschillende ASSY® 4 schroeven en toepassingen.

 

 

ASSY® 4 Boek

In de ASSY® 4 boek vindt je de hele collectie, alles over de verschillende ASSY® 4 schroeven en toepassingen.