Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

De ecofresh veiligheidsschoen

Op weg naar recyclebare workwear

In het kader van onze LOOPthinkING* hebben wij met de Ecofresh de eerste stappen gezet. Het is de eerste Würth Modyf veiligheidsschoen, die uit gerecycled materiaal bestaat!

Deze veiligheidsschoen heeft een kunststof teenbescherming en een textiel antiperforatie zool en antistatische eigenschappen.

De schoen behoort tot de comfortabele modellen die in droge omstandigheden kan worden ingezet. Het moderne design zorgt ervoor dat deze ook na het werk hoge ogen gooit. De inlegzool met actiefkool aandeel beperken geurvorming. Door de structuur wordt vochtigheid van de voet afgevoerd en krijgen schummels en bacteriën geen basis. Het bovenmateriaal van Ecofresh bestaat voor 100% uit gerecycled materiaal, zelfs de veters!

ecofresh
  • Vastgenaaide tong van bestendig netmateriaal voor een betere ventilatie, in plaats van conventioneel polyester
  • Bovenmateriaal van 100% gerecycled garen (ca. 7 tot 8 gercyclede flessen per schoen
  • Extra rubberbescherming van 100% gerecycled TPU waardoor de schoen op kwetsbare plaatsen sterker is.

(het gebruikte garen is volgens Global Recycled Standard GRS 4.0 gecertificeerd)

Bekijk hier de Ecofresh veiligheidsschoen

*Door anderen wordt het ‘sustainability’ genoemd, bij Würth MODYF heet het de ‘Würth LOOPthinkING’-strategie. In plaats van alleen te denken in termen van efficiëntie van productie tot verkoop, benut Würth MODYF de hele levenscyclus van haar werkkleding op de lange termijn.