Is je werkplaats voorbereid op de komst van Elektrische Voertuigen (EV's)? Inmiddels heeft 3,2 procent van de Nederlandse wagenparken de beschikking over een hybride of volledig elektrische aandrijving. Om hier veilig mee te werken zijn bepaalde normen gesteld. Zo kennen we sinds 2014 de NEN9140, de norm voor veilig werken met EV’s en HEV’s. Deze norm stelt dat bepaalde gereedschappen en materialen nodig zijn om die voertuigen te kunnen onderhouden en repareren.
10 gouden tips voor een veilige EV werkomgeving:
1. Zorg dat er binnen de organisatie duidelijkheid is over, wie verantwoordelijk is voor welke auto. Ook moet er tenminste 1 persoon met Elektrotechniek niveau 4 zijn binnen het bedrijf, en laat alleen personeel met een elektrotechniek niveau 3 opleiding aan de HV delen van EV/Hybride auto’s werken.
2. Zet de werkplek af, zodat er een afgebakende gevarenzone is als er op enige manier gevaar dreigt of zodra er aan de HV delen van de auto gewerkt wordt. Ook losse delen, die een gevaar vormen moeten te alle tijden worden afgeschermd.
3. Laat geen onbevoegden in de gevarenzone en houdt de gevarenzone volledig vrij van materialen die niet bijdragen aan het werken aan het EV – Hybride voertuig.
4. Maak de werkplek droog voordat er gewerkt wordt aan de elektrische auto. Zo houdt je de kans op vonkgevaar zo klein mogelijk.
5. Zet de auto altijd vast om onbedoeld voortbewegen te voorkomen.
6. Gebruik alleen VDE, NEN of IEC goedgekeurd gereedschap of veiligheidsmiddelen met het “driekhoekjes” keurmerk.
7. Gebruik spannings isolerende (hand) schoenen, bij voorkeur met goed herkenbare kleuren. Zo weet iedereen dat jij de juiste veiligheidsschoenen draagt.
8. Draag tijdens het werk aan Hoog Voltage delen tenminste een elektriciens helm met gelaatscherm, multinorm kleding en isolerende hand- en veiligheidsschoenen om je optimaal te beschermen tegen een vlamboog.
9. Controleer PBM’s en gereedschap met enige regelmaat op functioneren en beschadigingen.
10. Denk na over het geval dat er iets mis gaat, en haal een veiligheidshaak in huis.