Zwaarlast bevestiging

Voor bevestiging van zware bouwdelen of dragende constructies in beton worden anker-systemen met een goedkeuring voor enkele bevestiging in beton gevraagd. Typische zwaarlast bevestigingen zijn consoles, voetplaten, balkaansluitingen, stalen dragers, steunen.

top product header
betonschroef

Nieuw! Betonschroef W-BS

De snelste bevestigingsoplossing voor in beton.

De betonschroef W-BS is de laatste ontwikkingvan Würth en overtuigt u met zijn snelle montage en hoge draaglasten. Bovendien biedt de betonschroef W-BS de eindverbruiker enorme flexibiliteit tijdens montage.

Overtuig uzelf van deze geweldige bevestigingsoplossing!

Het fixanker W-FAZ is ontworpen voor toepassingen waar hoge eisen en flexibiliteit gevraagd wordt. De gepatenteerde kunststoflaag om de konus zorgt voor een zekere naspreiding in elke situatie. Het fixanker W-FAZ is verkrijgbaar met binnen- en buitendraad.

 

 

Flexibel inzetbaar

  • Dankzij 2 verankeringsdieptes
  • Past zich aan de montagesituatie aan, waar een voorsteek- en tijdbesparende doorsteekmontage mogelijk is
  • Verschillende uitvoeringen:
  • Grote onderlegring volgens staal- en houtbouwnorm
  • Staal verzinkt, RVS A4 en HCR (hoog corrosiebestendig staal) voor sterk corroderende omgevingen (zwembaden, tunnels, slecht geventileerde parkeergarages etc.)

Gelijk belastbaar
Daardoor vervallen wachttijden als tijdelijke hulpconstructies om het eigen gewicht van het bouwdeel op te vangen.

 

Technische goedkeuring en getest

  • ETA-99/0011: Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton
  • Brandwerendheid

Enkel uitsluitend voor W-FAZ/HCR M8 – M 16: brandwerendheidrapport ZTV-tunnel-brand volgens ZTU-ing deel S (ETK tunnel brandcurve).

 

Toepassingen

Geschikt voor bevestiging van:

  • Staaldragers
  • Consoles
  • Voetplaten
  • Leuningen

Niet geschikt voor

  • Metselwerk

Het injectiesysteem W-VIZ is optimaal voor enkele bevestiging van hoge draaglasten in gescheurd beton en heeft nog hogere draaglasten als het fixanker W-FAZ.

 

 

Zekere naspreiding
Bij belasting en scheurvorming trekt de ankerstang zich verder in de mortel – hierdoor ontstaat een naspreiding, die een uittrekking uit de mortel voorkomt. De spreiddrukarme bevestiging maakt een geringe rand- en asafstand mogelijk.

 

Variabel inzetbaar

  • Ankerstang in verschillende werkstoffen voor binnen- en buiten bereik evenals in bijzonder agressieve omgevingsgebieden.
  • Ankerstang met binnen- en buitendraad verkrijgbaar.
  • Voor voor- en doorsteekmontage geschikt

De 2-componenten injectiemortel
De WIT-VM 100 dicht het boorgat grotendeels af, om bijvoorbeeld vorstschade te voorkomen. De chemische basis van de mortel is een styreenvrije vinylhars met een hoge chemische bestendigheid

 

Dynamische belasting
In combinatie met de speciale ankerstang W-VIZ-A dynamic is er een goedgekeurde oplossing voor dynamische lasten. Bijvoorbeeld voor bevestiging machines, robotarm en installaties met dynamische lasten.

 

Goedkeuringen en proefberichten

  • ETA-04/0095: enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VIZ-A, binnendraad W-VIZ-IG)
  • Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.3-1909: dynamisch + enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VIZ-A dyn.)
  • Brandwerendheid F30, F60, F90 en F120: brand getest volgens DIN 4102-02: 1977-09 (eenheids-temperatuurtijd- curve)
  • Brandwerendheid W-VIZ/HCR: brand getest volgens ZTV-ING (ETK-tunnel-brandruimtecurve)

Toepassingen
Geschikt voor het bevestigen van:

  • Balustrades
  • Trappen
  • Staalconstructies
  • Consoles
  • Afkappingen
  • In gescheurd beton

Niet geschikt voor:

  • Metselwerk en gasbeton
  • Voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR)
  • Verankeren in ondergrond kouder dan -5ºC of warmer dan +40ºC (tijdens montage en uitharding)
  • Wanneer de bevestiging gelijk belast wordt (uithardtijd in acht nemen!)