Coolius Airco serviceapparatuur

A/C Serviceapparaat WOW! COOLIUS 2000

De COOLIUS® 2000 A/C service unit is een snelle en complete
oplossing om airco units te servicen in auto's en vrachtauto's
en bussen. De processen van leeghalen, tot olie en lekdetectie
toevoegen gebeurt volautomatisch. De gebruiker kan er echter
ook voor kiezen om elk proces manueel uit te voeren. Lees meer


COOLIUS 2000

Functies
• Volautomatisch.
• Volautomatisch spoelen met vloeibaar koudemiddel
(naar specificatie Duitse automobiel fabrikanten).Spoelkit als optie verkrijgbaar.
• Automatisch olie management met behulp van weegschalen.
• Automatische toevoeging van UV lekzoekmiddel.
• Automatische dichtheidscontrole.

Gebruiksvriendelijk

• Afdrukken van werkplaatsdata en nummerplaatgegevens met thermische printer.

kijk hier voor de uitgebreide informatiefolder en meer modellen (pdf)


Demonstratie aanvragen

A/C Serviceapparaat WOW! COOLIUS 1000
De mobiele en compacte COOLIUS® 1000 A/C service unit werkt volautomatisch en voldoet aan alle eisen voor in een professionele werkplaats. Door een speciale schok - absorberende
weegschaalconstructie is het apparaat makkelijk transporteerbaar en geschikt voor mobiele service.

Kenmerken
• Mobiel en volautomatisch.
• Gemakkelijk hanteerbaar.
• Robuuste en duurzame..

Lees meer

Demonstratie aanvragen




COOLIUS 1000

WOW! COOLIUS en WOW! voertuigdiagnose, de ideale combinatie!

Uw serviceapparaat in combinatie met ORSY

Met het ORSY-voorraadsysteem krijgt u de voordeligste oplossing voor het beheer van uw producten. ORSY is meer dan zo maar een opbergrek. Uw Würth vertegenwoordiger, Het ORSY-Team en de hoogwaardige producten vormen samen een uitzonderlijk systeem. Lees hier meer over de voordelen van het ORSY systeem.