ASSY® Schroeven
U schroeft met meer gemak!
● Geringer inschroef draaimoment door de asymmetrische schroefdraad.
● Hoger doordraaimoment door de asymmetrische schroefdraad.
● Hogere (tot 50%) inschroefsnelheid dan traditionele spaanplaatschroeven door de asymmetrische schroefdraad.
Vermindert de splijtwerking
● Ring in de schroefdraad bij de dubbele schroefdraad (Ø = 3,0 - 4,5 mm).
● Tegengestelde schroefdraadgrang in de schroefdraad bij de grove schroefdraad (Ø = 5,0 -12,0 mm).
● Geringere splijtwerking, vooral op kritieke plaatsen.
● Vermindering van het inschroef draaimoment.
Lees meer
ASSY®plus VG extra lange koppelschroeven
Houtschroef volledige voorzien van schroefdraad.
De ASSY®plus VG (Vollgewindeschraube kortweg VG) is een universeel inzetbare houtschroef voorzien van een boorpunt.
Je kunt er houten balken mee koppelen, houten wanden (elementbouw) mee aan elkaar verbinden en bij renovaties van oude(re) huizen, gebouwen kun je (horizontaal) geschuurde balken hun draagkracht weer terug geven waardoor het vernieuwen van balken achterwegen kan worden gelaten.
Lees meer
|