Persberichten algemeen

Würth-Groep sterke groei in het eerste half jaar 2011

  • Omzet stijgt met 15,1% naar 4,78 miljard euro.
  • Bedrijfsresultaat: 245 Miljoen euro
  • 65.444 medewerkers wereldwijd (stand op 30-6-2011)

De Würth-Groep, wereldwijd marktleider op het gebied van de bevestigings- en montagetechniek, heeft de eerste helft van 2011 een omzet van 4,78 miljard euro gerealiseerd. Daarmee heeft het familiebedrijf een omzetrecord bereikt: vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar betekent dit een groei van 15%.

‘Deze dynamische groei in het eerste kwartaal van 2011 kunnen we ook meenemen naar het tweede kwartaal waar wij een 2-cijferige omzetgroei kunnen bereiken’, zegt Robert Friedmann, woordvoerder van de Würth-Groep. ‘Een belangrijke reden voor dit succes is onze consequente focus op de distributie en aanverwante activiteiten. Er staat dan ook voor het gehele jaar 2011 een 2-cijferige omzetgroei gepland’.

De sterkste groei binnen de Würth-Groep is te zien bij de Duitse ondernemingen. In het bijzonder heeft Adolf Würth GmbH & Co. KG, het moederbedrijf, een aanzienlijke bijdrage geleverd aan deze positieve trend, evenals Würth Industrie Service GmbH & Co. KG en de Würth Elektronik Gruppe. Ten opzichte van de eerste helft van 2010 hebben de Duitse ondernemingen een omzetstijging van 17,3% neergezet met een omzet van 2,1 miljard euro (2010: 1,8 miljard euro). Internationaal is een omzetgroei van 13,4% te zien met een omzet van 2,7 miljard euro (2010: 2,3 miljard euro).

Deze positieve trend wordt weerspiegeld in het operationele resultaat van de Würth-Groep, in het eerste halfjaar werd een omzet van 245 miljoen euro gerealiseerd (eerste half jaar 2010: 196 miljoen euro).

Investeringen

Voor het tweede halfjaar van 2011 is de voortzetting van de omvangrijke investeringen gepland. Zowel bij het hoofdkantoor als bij de dochterondernemingen van de Würth-Groep. In de zomer van 2011 start de bouw van de geplande uitbreiding van het logistiek centrum bij Adlof Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau-Gaisbach. Daarnaast vindt er bij Würth Industrie Service GmbH & Co. KG een uitbreiding plaats met een Europees Logistiek Centrum in Bad Mergentheim. Het ultramoderne gebouw zal in de herfst van 2011 geopend worden.

‘Met de investeringen leggen we de basis, onze beloftes aan de klanten waar te maken’, zegt Friedmann. ‘Zeker in Duitsland kunnen we een uitstekende bedrijfsprestatie laten zien. Daarom is het noodzakelijk, in de toekomst te investeren.’

Medewerkers

Om de verdere groei voort te zetten heeft de Würth-Groep in de eerste helft van 2011 ook het aantal medewerkers uitgebreid. In vergelijking met 2010 steeg het personeelsbestand met 3.011 nieuwe medewerkers (+4,8%). Wereldwijd telt Würth 65.444 medewerkers (stand 30-06-2011), waarvan 31.761 actief zijn in de buitendienst. Het aantal medewerkers van de Würth-Groep in Duitsland is 18.399, in andere vestigingslanden zijn 47.045 medewerkers werkzaam.

Over de Würth-Groep

De Würth-Groep is wereldwijd marktleider in haar kernactiviteit, handel in motage- en bevestigingsmaterialen. Zij heeft globaal 410 dochterondernemingen in 84 landen en biedt werk aan meer dan 65.000 mensen, waarvan er meer dan 30.000 werkzaam zijn als verkoper in de buitendienst. In 2010 behaalde de Würth-Groep een omzet van 8,6 miljard euro.

Het leveringsprogramma van de kernactiviteiten van de Würth-Linie omvat meer dan 100.000 producten: van schroeven, schroeventoebehoren, pluggen en gereedschappen, chemisch-technische producten tot aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

De zogeheten Allied Companies opereren onder hun eigen naam in de aanverwante marktsegmenten, die grenzen aan de segmenten van Würth-Linie ondernemingen of opereren als gediversifieerde bedrijven binnen de Würth-Groep. Zij vergroten bij voorbeeld het assortiment met producten voor de bouw en DHZ-markten, elektroninstallatiematerialen, elektronische bouwdelen (bv. printplaten), fotovoltaïsche zonnepanelen en bieden ook financiële dienstverlening. Zij zijn goed voor ongeveer 43% van de omzet van de Würth-Groep.

Share |