Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Ceraline vulcanfiberschijf

vulcanfiberschijf

De vulcanfiberschijf voor staal, roestvast staal en aluminium.

Voor een hoge afvoerprestatie bij een lage contactdruk.

• Voor het slijpen van randen en vlakken, voor de voor- en nabewerking van lasnaden en voor het dicht- en gladmaken

• Verkrijgbaar in Ø 125 en 178 mm korrel 36 – 120

Voor moeilijk bereikbare plaatsen

Beste efficiëntie:Uiterst lange levensduur.

De krachtige keramische korrel van de nieuwste generatie scoort met een extreem lange levensduur.

Materiaalafvoer

Beste materiaalafvoer:

Extreem hoge en snelle materiaalafvoer met lage warmte ontwikkelingen. Schaafsels in plaats van fijn schuurstof.

tip

TIPS VOOR PROFESSIONALS:

Voor een betere prestatie bij de afvoer en een langere levensduur is deze met glasvezel versterkte steunplaat perfect. Dankzij de speciale constructie zorgt ze voor een optimale hellingshoek. In principe moet veel aandacht besteed worden aan de keuze van de steunplaat. Want de kwaliteit van de plaat heeft een grote invloed op de prestatie van de schijf.

Oordeel

Het oordeel van Marven Vöge:

“Wie graag met vulcanfiberschijven werkt, krijgt een zeer stabiele schijf, waarop je weinig contactdruk moet uitoefenen. Ik ben vooral onder de indruk dat ik met zo weinig krachtinspanning kon werken. Voor mij de beste keuze van de vulcanfiberschijven.”

YouTube vulcanfiberschijf Ceraline