Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Lamellenzichtschijf CERALINE Longlife & Speed

Lamellenzichtschijf CERALINE Longlife & Speed

De perfecte schijf voor een optimaal zicht bij het bewerken van werkstukken uit staal, roestvast staal en aluminium.

• Voor het slijpen van randen, het ontbramen, en het gladmaken voor het bewerken van lasnaden.

• Ideaal voor het bewerken van lasnaden op gebogen buizen.

• Verkrijgbaar in Ø 125 mm korrel 40 – 120

Lamellenzichtschijf

Beste zicht:

Optimaal slijpresultaat. Dankzij het kijkvenster hebt u een zicht op wat er gebeurt.

Ceraline

Beste materiaalafvoer:

Extreem hoge en snelle materiaalafvoer bij het koudslijpen. Schaafsels in plaats van fijn schuurstof.

Vrij zicht

Vrij zicht op de lasnaad

Vrij zicht

YouTube Lamellenzichtschijf

oordeel

Het oordeel van Marven Vöge

“Zonder zicht op het werkstuk blijft ook bij veel ervaring altijd een klein risico dat u te veel slijpt. De geniale plaatsing van de lamellen met vrije zichtsegmenten maakt het mogelijk voor mij om heel nauwkeurig te werken. Het is een schijf die voor mij is gemaakt- bijvoorbeeld bij het gladschuren van lasnaden op gebogen buizen. Biedt een geweldig slijpgevoel en geeft mij dankzij het vrije zicht precies die zekerheid die ik zoek. De schijf werd door professionals voor professionals ontwikkeld. Dat merk ik gewoon. Ik kende ze nog niet – maar ik ben absoluut overtuigd’”