Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

De gereedschapswagen met systeem-inrichting

Hier komt alles samen

Hoeveel kilometer loopt u elke dag, om uw gereedschap en kleinmateriaal bij elkaar te zoeken? Die tijd is nu voorbij. Met de ORSY® systeemwagen heeft u nu alles binnen handbereik, in precies de samenstelling die u nodig heeft. Perfect afgestemd op de producten uit de ORSY® systeemwereld. En wanneer u morgen naar een klus gaat, plaatst u voor onderweg alles in een ORSY® systeemkoffer. Eenvoudig & flexibel.

De ORSY® systeemwagen – doordacht tot in het kleinste detail:

  • Indeling naar eigen wens met ORSY® gereedschapsassortimenten
  • Alle maten passen in ORSY® voorraadsystemen, ORSY® koffers en ORSYmobil® Bedrijfswageninrichting
  • Ergonomische werkhoogte
  • Design is individueel aanpasbaar
Orsy gereedschapswagen

Keyfacts van de nieuwe systeem-gereedschapswagen

  • Stoer en strak design
  • Standaard rastermaat, uitwisselbare kleinmateriaal-, gereedschapsassortimenten en systeemboxen
  • Optimale lade indeling, zonder extra losse inlays
  • Ergonomische werkhoogte
  • Geronde kanten

Kenmerken Orsy® Systeem Gereedschapswagen

Top
Top
  • Optioneel: houten werkblad
  • Diverse opbergvakken, naamkaarthouder
  • Opstaande rand voor ORSY® systeemboxen
  • Geronde vakken, voor het eenvoudig pakken van kleine materialen
Laden
Laden
  • 6, 7 of 8 laden mogelijk
  • Laderails, met kogellagers, belastbaar tot 30 kg
  • Eénhandsbediening en enkelvoudige ladevergrendeling
  • Inhoud naar wens in te delen, met ORSY® systeemelementen
Belastbaarheid
Materiaal en belastbaarheid
  • Body en laden van staal
  • Werkblad van ABS-kunststof
  • Totale maximale belasting: 250 kg
Wielen
Wielen
  • Grote, stille en robuuste wielen, één met rem
Slot
Slot
  • 2-punts vergrendeling met cilinderslot
Handgrepen
Handgrepen
  • Handgreep van aluminium
Design
Design
  • In 4 standaard kleuren leverbaar
Bouwdelen
Bouwdelen/houders
  • Extra profiel aan de rugzijde voor het aanbrengen van houders voor tablets, laptops, documenten, spuitbussen, accuschroefmachines, etc.

De nieuwe ORSY® gereedschapsassortimenten

Voor in de ORSY® systeemkoffer of gereedschapswagen

Hoeveel tijd bent u bezig met zoeken, terwijl precies dat ene stuk gereedschap niet meer te vinden is? Met ORSY® heeft alles zijn eigen vaste plaats. Altijd bij de hand en precies daar, waar het voor u het beste past. Niets gaat meer verloren. Immers, bij het opruimen ziet u direct welk stuk gereedschap ontbreekt. Dat spaart tijd, geld en irritatie en geeft een professionele uitstraling.

Alle assortimenten en inlays passen in elk ORSY® element. Kleinmateriaal, gereedschap en machines staan altijd grijpklaar, zowel in de werkplaats als op locatie en zijn tijdens transport optimaal beschermd.

ORSY® gereedschapsassortimenten in nieuw design

Inmiddels zijn er 60 nieuwe ORSY® assortimenten in stoere Carbon-look. Dit maakt de nieuwe inlays niet alleen super praktisch, maar ook echt een blikvanger. Slijtvast en toch mooi – een uithangbord voor kwaliteit. Daar doen we het voor, en u toch ook?

De opdruk zorgt voor snelle herkenning van het juiste gereedschap. De inlays kunnen tegen stof, olie en vet en kunnen met een doek worden schoongemaakt.

Nieuwe assortimenten in ORSY® systeemmaten

De nieuwe gereedschapsassortimenten zijn nu op de ORSY® systeemmaatvoering afgestemd. Ze passen naadloos in de gereedschapswagen, systeemkoffer, ORSY®Bull systeembox en ORSY® voorraadstellingen. Als alles in elkaar past, is het ORSY® van Würth.

Brochure ORSY® Gereedschapswagens

Alle informatie over de ORSY® systeem gereedschapswagens kunt u teruglezen in de brochure:

Het ORSY® systeem

Het ORSY® systeem is universeel te gebruiken in het magazijn, werkplaats, voertuiginrichting en bouwplaats. Alles van ORSY® past naadloos in elkaar: de gereedschapskoffers, bedrijfswageninrichting, gereedschapswagen en magazijnstellingen.