Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Kleeft en Dicht 2.0 Constructielijmen

Nieuw: Kleeft+Dicht 2.0

De universele constructielijm voor professionals

Boren, schroeven en lassen is niet altijd en overal mogelijk. Flexibele lijmkitten zijn daarom erg populair. Of je nu hout, tegels, glas, metaal of bouwmaterialen wilt verlijmen, met de nieuw verbeterde Kleeft + Dicht producten van Würth is alles mogelijk. Door de uiterst eenvoudige toepassing van de één componentenlijm garandeert Kleeft en Dicht een efficiënte verwerking.

Wat is er nieuw?

De nieuw verbeterde Kleeft + Dicht lijmen zijn MS-Hybride. De MS-Hybride lijm verbetert de sterke eigenschappen van conventionele PU-lijmen. De MS-Hybride lijmen zijn vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, PVC en siliconen. Ze hebben een betere weersbestendigheid, zijn geur- en emissiearm en zijn significant beter overschilderbaar. De innovatieve uitgangsmaterialen zorgen voor de hoogste kleefkracht en hebben een permanent hoge UV-bestendigheid.

  • Getest op biologische resistentie
  • Gecertificeerd met het EC1 PLUS
  • Gecertificeerd met ISEGA-label (Kleeft en Dicht Top)
  • MS-Hybride:Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, PVC en siliconen
  • Breder inzetbaar dan conventionele PU-lijm
  • GHS08 symbool vrij
Kleeft en Dicht Top

 

Eigenschappen:

  • MS-Hybride:
  • Universeel inzetbaar, met kleefkracht van 2.9 Nm/mm²
  • Elastisch met hoge breukrek
  • In uitgeharde staat is Kleeft+Dicht Top schuurbaar
  • Nat en droog overschilderbaar
  • Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, PVC en siliconen
  • UV-bestendig
  • Teer- en bitumenbestendig
  • Geschikt voor ventilatiekanaal afdichtingen (volgens VDI 6022)

Kleeft + Dicht Extreme – voor speciale toepassingen

Hoogwaardig, elastisch MS-Hybride Constructielijm met extreme kleefkracht

Extreme toepassingen vereisen ook extreem sterke lijm componenten. Daarom is naast de Kleeft + Dicht Top de productserie uitgebreid met de alleskunner Kleeft en Dicht Extreme. Deze constructielijm heeft niet alleen een EC1 PLUS certificering, maar beschikt ook over een hoge aanvangskleefkracht en wordt gekenmerkt door een extreme kleefkracht van 4 Nm/mm². Bovendien duurt de uiteindelijke uitharding en huidvorming van de Kleeft + Dicht Extreme ongeveer 20 minuten.

Kleeft + Dicht Top en Extreme hebben ook over goede lijmeigenschappen, bij teer- en bitumen materialen. Ook kunnen de constructielijmen worden gebruikt volgens deel 1 van EN 15651 betreft voegkitten voor gevel-elementen. Daarnaast zijn de lijmen geschikt voor alkalische ondergronden en metaal, omdat ze zijn opgebouwd uit een neutrale chemische basis. Vanwege de goede overschilderbaarheid zijn Top en Extreme ook te gebruikt en in de metalen voertuigbouw. Overschilderen of coaten (nat en droog) met alle verfsystemen is mogelijk tot 5 dagen na aanbrenging. In geval van verf op waterbasis bevelen we een zelftest vóór elke toepassing aan.

Kleeft Dicht Extreme

 

Eigenschappen:

  • Uitstekend hechtingsspectrum, met extreme kleefkracht van 4 Nm/mm²
  • Hoge aanvangskleeftkracht, snelle fixatie
  • Elastisch met lage breukrek
  • In uitgeharde staat is Kleeft+Dicht Extreme schuurbaar
  • Nat en droog overschilderbaar
  • Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, PVC en siliconen
  • UV-bestendig
  • Teer- en bitumenbestendig

Toepassingen

Hieronder vind je de belangrijkste toepassingen waarvoor je de constructielijmen Kleeft en Dicht Top en Extreme kunt gebruiken:

Constructielijm toepassing1
Verlijmen en afdichten van dakgoten

Voordeel t.o.v. siliconen: ook toepasbaar op vochtige oppervlakken (maar NIET geschikt voor onderwatertoepassingen).

Aanbevolen product:

Kleeft+Dicht Top

Constructielijm toepassing2
Verlijmen van aluminium afdekstrips

Optimale hechting op verschillende ondergronden. Onzichtbaar verlijmen mogelijk. Ook geschikt voor buiten gebruik.

Aanbevolen product:

Kleeft+Dicht Top

Constructielijm toepassing3
Verlijmen van hoekbeschermers, hoeken en eind strips

Onzichtbare, sterke verlijming op verschillende ondergronden.

Aanbevolen product:

Kleeft+Dicht Extreme

Constructielijm toepassing4
Verlijmen van vensterbanken

Geschikt voor verschillende materialen zoals OSB-platen, beton, bakstenen, vensterbanken van metaal en oppervlakkige verlijmingen. Voordeel: snelle aanvangskleefkracht + gelijktijdig afdichtingseffect.

Aanbevolen product:

Kleeft+Dicht Extreme

Constructiellijm toepassing5
Eenvoudig verlijmen en afdichten op piepschuim (styropor) en styrodur

De oplosmiddelvrije ingrediënten maken het gemakkelijk worden verwerkt op piepschuim (EPS, XPS) en Styrodur.

Aanbevolen product:

Kleeft+Dicht Top en Kleeft+Dicht Extreme

Constructiellijm toepassing6
Verlijmen van kabelgoten

Gemakkelijk verlijmen van kabelgoten op verschillende ondergronden.

Aanbevolen product:

Kleeft+Dicht Extreme

EC1

EC1-Plus

EMICODE is een handelsmerk van de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe) dat door de Europese Unie wordt gebruikt voor producten die voldoen aan de strengste eisen betreft oplosmiddelvrije, emissiearme en beschermende eigenschappen ten behoeve van het milieu.

NSF

NSF/ISEGA

Producten die zijn gecertificeerd door de National Sanitary Foundation (NSF, internationaal) of door ISEGA (nationaal) garanderen een veilig gebruik in de levensmiddelen industrie.

MS Hybride

MS-Hybride

Een speciaal type hybride lijm is de silaan gemodificeerde MS-Hybride lijm, die de sterke eigenschappen van conventionele PU-lijmen verbeterd. De MS-Hybride lijmen zijn vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, PVC en siliconen. Ze hebben een betere weersbestendigheid, zijn geur- en emissiearm en zijn significant beter overschilderbaar. De innovatieve uitgangsmaterialen zorgen voor de hoogste kleefkracht en hebben een permanent hoge UV-bestendigheid.