Ultra precisie, gereduceerde wrijving
Ultra precisie, gereduceerde wrijving
De hamerboor voor het boren in beton met wapening met een extreem lange levensduur. De Quadro L Vario heeft een geoptimaliseerde symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier vario spiraalgangen met verstevigde kern.
Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd
- De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter
- 5–16 mm: De uit één stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote raakvlakken
- 18-32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij de driedeling
4 snijkanten & 4-voudige spiraalgeometrie
- Perfecte ronde boorgaten
- Sneller boren
Betere bestendigheid bij het raken van wapening
De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie (tot Ø10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor vast slaat of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.
YouTube: Hamerboor Quadro L Vario
Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op www.wurth.nl kan de provider (YouTube) uw toegang opslaan en uw gedrag analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u hiermee heeft ingestemd in uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.
Raadpleeg ons privacybeleid en onze cookiepagina voor meer informatie.
U kunt deze link ook gebruiken om de video rechtstreeks op het platform van de provider te openen: https://youtu.be/6Ea36f_kK_c