Vind in een paar stappen het speciaal gereedschap voor het afstellen van kleppen van voertuigmotoren. Voer de relevante informatie in de zoekmachine in, en er verschijnt een lijst met alle beschikbare motortimingstools.
ToolCompass krant
2x per jaar verschijnt er een nieuwe uitgave van de ToolCompass krant.
Vraag ernaar bij uw vertegenwoordiger of bekijk de ToolCompass krant online:
Tools
Het ToolCompass-programma biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor Chassis, Motor en Carrosserie. Hieronder een kleine greep aan ons specifiek autogereedschap programma:
Chassis:
(de-) montage van schokdempers, stuurstangen, fuseekogels, aandrijfarmen, wiellagers en –naven. Daarnaast zitten er in het assortiment ook een ABS-ruimer-set en universeel gereedschap voor (de-)montage van bussen, lagers en hulzen.
Motor:
Naast het reeds genoemde pakket aan timingtools, kunt u bij ons ook terecht voor reiniging en frees gereedschap voor injectoren en de nodige tools voor het demonteren en van defecte of afgebroken gloeibougies. Ook beschikken wij over een groot aantal oliefiltersleutels voor een breed scala van merken.
Carrosserie:
Een universele parkeersensoren master set, met uitbreidingen voor bijna alle merken, misstaat nergens.
Start ToolCompass
Start de ToolCompass productvinder en vindt snel het juiste gereedschap.
Gebruik altijd de handleiding van de fabrikant
De website en de daarin opgenomen informatie zijn uitsluitend bedoeld als applicatie-ondersteuning. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de juiste handleidingen van de fabrikant en ander referentiemateriaal te raadplegen voordat u aan uw voertuig gaat werken. Würth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan motoren die het gevolg is van het gebruik van onze gereedschappen. Deze database is gebaseerd op informatie van Autodata en koppelt het OEM-nummer aan het overeenkomstige Würth-artikel.
ToolCompass producten en video's
Timinggereedschapset voor FORD 1.0 Ecoboost benzine motoren
Timinggereedschapset voor VW Group 1.6 - 2.0 Tdi CR (vanaf 2012) Diesel
Timinggereedschapset voor VW Group 1.2 - 2.0 Tdi CR Diesel
Timinggereedschapset voor BMW 1.6 N40, N45 en N45T
Timinggereedschapset voor RENAULT/NISSAN 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 diesel motoren
SAC-koppelinggereedschappen set met 3 en 4 punts ondersteuning
SAC-centreergereedschap set
Universele motorsteun met telescopische en zwenkarmen
Universele injectorzittingreiniger en freesset
Perslucht adapterset met gloeibougie draad voor injectorzittingreiniging
Gloeibougies demontage gereedschapset M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25
Gloeibougies demontage gereedschapset M8-M9-M10
Complete set voor elektrische uidraaier gloeibougies M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25
Wiellagergereedschap set universeel
Wiellagergereedschap masterset
Opzetstuk voor perstafel
Pneumatische spiraalveercompressor Maximus 3000, Extra zware uitvoering voor auto en Transporter
Pneumatische spiraalveercompressor Maximus 2000, voor auto en SUV
Bevestigingsklem, universeel, spoorstangen
Schokdempermontagegereedschap set universeel
Glijhamer injectortrekker set
Iinjectortrekker set
Glijhamer injectortrekker set Denso injectors
Timinggereedschapset voor PSA Group en MINI 1.4 - 1.6 16V N12 en N14 Benzine
Timinggereedschapset voor VW Group 1.2 - 1.4 - 1.7 - 1.9 - 2.0 - 2.5 Diesel
Messing reinigingsborstelassortiment (Ø 18 - 19 - 21 - 24 mm)