WOW! Update 5.27.00
Youtube
Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op www.wurth.nl kan de provider (YouTube) uw toegang opslaan en uw gedrag analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u hiermee heeft ingestemd in uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.
Raadpleeg ons privacybeleid en onze cookiepagina voor meer informatie.
U kunt deze link ook gebruiken om de video rechtstreeks op het platform van de provider te openen: https://youtu.be/UKu_F2Othrw
WOW! 5.27.00
Beste WOW! gebruikers,
De nieuwe WOW! 5.27.00 softwareversie is klaar voor installatie!
Bekijk hier de update in PDF:
1. Nieuw: Versienummer aangepast
We hebben de logica van onze versienummers aangepast - 5.00.27 wordt 5.27.00. Met de nieuwe logica kunt u gemakkelijker tussentijdse updates detecteren en verbeterd informatie over wijzigingen in uw software.
2. Innovaties en toevoegingen diagnostische gegevens
Voor 467 modellen van 26 fabrikanten zijn nieuwe functies gerealiseerd op het gebied van diagnose. Het volledige voertuigenbestand voor diagnose is uitgebreid naar 13.000 modellen van 70 fabrikanten. Met de WOW! 5.27.00 heeft u directe toegang tot 9.068 verschillende systemen (stijging met 0,63%) met 15.986 varianten (stijging met 1,57%).
Nieuwe voertuigen in 5.27.00
Audi A1 [19-] Audi A6 [19-] Audi A7 [18-] Audi A8 [18-] Audi Q8 [19-] BMW 5-series [G30/31/38/F90] Hyundai Ioniq Ev [17-] Mercedes S-Class Coupé [C217] [2018-] | Opel Combo E Suzuki SX4 S-Cross [14-] Toyota Camry [06-11] Toyota Camry [11-17] Toyota Camry [17-] Toyota Camry [98-03] Toyota Hilux [05-15] Toyota Hilux [15-] | Toyota Land Cruiser J150 [09-] Toyota Tundra [07-] Vauxhall Combo E Volvo S60 [19-] Volvo V60 Cross Country [19-] Volvo V60 [19-] |
---|
Dekking voertuigen
U heeft (nog) geen "nieuwe" voertuigen nodig? We besteden ook aandacht aan de "oude"! Dekking door voertuigleeftijd:
- 0-3 jaar = 8086 modellen
- 4-10 jaar = 11.639 modellen
- 11-20 jaar = 2386 modellen
Over het algemeen zijn voertuigen tussen de 3 en 23 jaar met 64% in de meerderheid vergeleken de jonge modellen, met 36%. Dit weerspiegelt waarschijnlijk ook het percentage van uw werkplaatsaandeel in de dagelijkse activiteiten.
Het blauwe PLUS-pictogram toont u zoals gewoonlijk de nieuwe functies in de diagnosesoftware. Met deze update bieden we u 8.443 nieuwe functies op het gebied van coderingen en instellingen. In de basis zijn voor al deze systemen het lezen / verwijderen van de fout en de datalijsten.
Deze zijn als volgt verdeeld:
Motor en aandrijflijn: | 5.019 |
Remmen: | 777 |
Instrumenten en dashboard: | 316 |
Airconditioning: | 476 |
Transmissie (automatisch / halfautomatisch): | 262 |
Startonderbreker: | 45 |
Airbag - en bevestigingssystemen: | 167 |
Carrosserie, elektra en comfort: | 894 |
Dienstverlening: | 155 |
Hoogspanning elektrische en hybride systemen: | 64 |
Bandenspanningscontrolesystemen: | 268 |
Meer voorbeelden van nieuws in de update WOW! 5.27.00
Merk | Model | Update |
---|---|---|
Audi | A7 [11-17] | Afstelpunt koppeling |
BMW | 3-serie [F30 / 31/80] | SCR-systeemtest |
Citroën | C3 Series 4 [17-] | NOX-katalysator vervangen |
Ford | S-max [15-] | Camera rijstrook assistentie |
Hyundai | Ioniq Ev [17-] | Batterijstatus |
KIA | Soul [15-] | Batterijstatus |
Mercedes | S-Klasse Coupe [C217] [2018-] | Accu vervangen |
Opel | Crossland X | Inleren hogedruk-benzinepomp |
Peugeot | 208 | Initialisatie van de stadscamera-lasercamera |
Škoda | Fabia II [R61] | Ventilatie, brandstofsysteem |
Toyota | Tundra [07-] | Remsysteem ontluchten |
Volkswagen | Passat | CC-luchtmassameter vervangen |
Volvo | XC40 | Kalibratie versnelling sensor |
3. Nieuwe geavanceerde functies en producten
Milestone 2019: Power Repair
Vanaf WOW! versie 5.27.00 worden met de nieuwe Power Repair foutcodes gegenereerd welke via gekoppelde data weergegeven wordt. Met deze functie kun je, zonder bijkomende kosten, online informatie over foutcodes krijgen.
Afhankelijk van uw licentie (WSD 300 en WTI 350) en online te verkrijgen technische gegevens c.q schakelschema's kan het volgende weergegeven worden:
· Referentiewaarden
· Foutfrequentie
· Bevestigde reparatie informatie
· Technische serviceberichten
· Bedradingsschema
Dit alles in een nieuw en duidelijk ontwerp. Deze service wordt geleverd met een speciaal ontwikkeld online gegevenssysteem. Hierdoor is alle beschikbare informatie up-to-date. Meer informatie en een kleine introductie zijn te vinden op: www.wow-portal.com/powerrepair
Tot nu toe was "Power Repair" alleen beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Ierland. Met de komst van versie 5.27.00 we breiden deze service uit naar de landen Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden, Noorwegen, België, Zwitserland, Portugal, Finland en Turkije
Accutest voor hoogspanning- en hybride voertuigen
Onze accutest geeft u de mogelijkheid om de totale beschikbare capaciteit van de accu en de staat van elke accu individueel te bekijken, te testen en te documenteren. Met WOW! 5.27.00, is deze functie beschikbaar voor de volgende voertuigmodellen:
Audi | A3 [13-] (2013-2019), Q7 [15-] (2015-2018) |
Hyundai | Ioniq [17] (2017-2019), Ioniq Ev [17] (2017-2019), Ioniq PHEV [17] (2017-2019) |
Kia | Niro [17] (2017-2019), Niro Phev [18] (2018-2019), Optima Phev [16] (2016), Optima Phev [16-] (2017-2019), Soul [15-] (2015-2019) |
Smart | Forfour [453] (2016-2018), Fortwo [453] (2016-2018) |
VW | Golf VII (2013-2019), Passat VIII [15-] (2015-2017), Tiguan [16-] (2016-2018), Touran [16-] (2016-2018) |
Volvo | S60 [19-] (2019-2019), S90 [17] (2017-2019), V60 [19-] (2019-2019), V60 Cross Land [19-] (2019-2019), V90 [17-] (2017-2019), V90 Cross Country (2017-2019), XC40 (2018-2019), XC60 [18] (2018-2018), XC90 [16] (2016-2019), XC90 [16-] (2016-2019) |
4. Vooruitzicht - In de ontwikkeling
ASC Cars - Driver assistance systems, eenvoudige en snelle kalibratie
Met softwareversie 5.27.00 is de WOW! "ACS Cars" alleen beschikbaar in Duitsland. Vanaf deze herfst zal het systeem ook op andere markten zoals Nederland beschikbaar zijn.
ACS Cars van WOW! Würth Online World biedt u een flexibel en kosteneffectief systeem voor de kalibratie van alle relevante automerken. Het systeem kan worden uitgebreid d.m.v. dubbelzijdige kalibratieborden.
WOW! ACS Cars combineert zowel de kalibratieborden voor camerakalibratie als de radar units voor radar kalibratie.
Het resultaat van de kalibratiewerkzaamheden kan zeer eenvoudig worden gedocumenteerd met ons "functie rapport". Alles wordt stap voor stap vastgelegd en kan aan de klant of de verzekeringsmaatschappij worden gegeven.
Fiat Chrystler Automobiel (FCA) - Cyberbeveiliging
Na afspraak met de EGEA (The European Garage Equipment Association), introduceert FCA een "geverifieerde diagnose", waarmee providers zoals WOW! de volledige diagnostische functies op FCA-voertuigen na 2017 kunnen uitvoeren. Sommige op de markt verkrijgbare "adapterkabels" welke op een illegale manier de beveiliging van FCA konden omzeilen, zijn teruggehaald door de producent of zijn onbruikbaar gemaakt door een software-update, volgens FCA.
Op dit moment zijn we in overleg met FCA om WOW! gebruikers onbeperkte toegang te verschaffen tot de online verificatieportal en dit via de WOW! software in te schakelen. Ons doel is om deze toegang te integreren tegen het einde van 2019.
Andere fabrikanten zullen volgen:
De FCA Group met Fiat en Chrysler zijn de eerste fabrikanten die deze technologie introduceren. Andere fabrikanten volgen, de volgende gegevens zijn momenteel beschikbaar:
- In januari 2020 introduceert VW een beveiligingsgateway voor de Golf 8.
- Mercedes plant een introductie in het midden van 2020.
- Ford, Kia, Hyundai zijn ook klaar voor een beveiligingsgateway.
Vanaf heden zullen we u ook op de Duitse website informeren over cyberbeveiliging en de huidige toestand van onze ontwikkelingen.https://www.wow-portal.com/web/en/wow/index.php
Voertuigen beïnvloed door deze maatregel: | ||
---|---|---|
Alfa Romeo Giulia (GA) [2017-] Alfa Romeo Stelvio (GU) [2018-] Chrysler 300 (LX) [2018-] Chrysler Pacifica (RU) [2018-] Dodge Ram (D2, DD, DF, DJ, DP, DS, DT) [2018-] | Dodge Journey (JC) [2018-] Dodge Challenger (LA) [2018-] Fiat 500L (BG) [2018-] Fiat 500X (FB) [2018-] Fiat Doblo [2018-] | Jeep Renegade (BU [2018-] Jeep Wrangler (JL) [2018-] Jeep Cherokee (KL) [2019-] Jeep Grand Cherokee (WK) [2018-] Jeep Compass (MP) [2019-] |
Achtergrond Cyberbeveiliging:
In de VS werd in 2015 de informatie gegeven dat een Jeep-auto was "gehackt". Derden hebben de huidige veiligheidsmaatregelen van het voertuig omzeild en hebben de controle van het voertuig overgenomen. Onder andere lukte het ze om de motor uit te zetten. De “aanvallers” gebruikten de diagnostische protocollen voor het wijzigen van de software in de betrokken besturingseenheden.
Om de veiligheidsrisico's voor de inzittenden van zijn voertuigen te waarborgen, heeft FCA uitgebreide cyber beveiligingsmaatregelen voor hun modellen (wereldwijd) vanaf eind 2017 geïntroduceerd. Sindsdien was het alleen met de originele FCA tester mogelijk, wijzigingen aan voertuigsystemen aan te brengen (dit omvat het verwijderen van foutcodes en het wijzigen van de configuraties).
We wensen u veel succes bij het werken met WOW! Software en de update WOW! 5.27.00
Uw WOW! team