Beste WOW! gebruiker,

De nieuwe WOW! 5.00.26 softwareversie is klaar voor installatie!

Nieuwe functies op het gebied van diagnostiek werden gerealiseerd voor 328 modellen van 29 fabrikanten. De totale portefeuille van diagnostische voertuigen is uitgebreid tot 1376 van 70 fabrikanten. Momenteel omvat de WOW! software meer dan 12.100 ander model-varianten met update 5.00.26.

Deze onderstaande 19 modellen zijn nieuw opgenomen in de diagnose:

  • BMW X4 [G02] [18-]
  • Hyundai Ioniq [17-]
  • Hyundai Ioniq Phev [17-]
  • KIA Niro [17-]
  • Land Rover Discovery 5 [17-DoIP]
  • Land Rover Discovery Sport [17-DoIP]
  • Land Rover Range Rover Sport [17-DoIP]
  • Mercedes AMG GT 4- Door Coupé [X290]
  • Mercedes B-Class [W247]
  • Mercedes C-Class [W205] [2019-]
  • Mercedes CLA-Class [C118]
  • Mercedes G-Class [W463] [2019-]
  • Mercedes GLE [W167]
  • Mercedes S-Class [W222] [2018-]
  • Opel Crossland X [17-]
  • Opel Grandland X [17-]
  • Vauxhall Crossland X [17-]
  • Vauxhall Grandland X [17-]
  • Volkswagen Touareg III [18-]

De diagnostische update biedt verbeteringen voor voertuigen uit 20 model jaren.

Van 2000 tot 2019, werden 167 nieuwe elektronische systemen ontwikkeld, onderverdeeld in 352 verschillende varianten. Met de versie WOW! 5.00.26 u hebt nu toegang tot 9,011 verschillende systemen (toename van 1,89%) met 15,239 varianten (toename van 2,29%).

U heeft de "nieuwe" voertuigen (nog) niet nodig? We besteden ook aandacht aan de "oude"!

cirkeldiagram

Dekking door model leeftijd:

  • 0-3 jaar 5194 modellen
  • 4-10 jaar = 7121 modellen
  • 11-20 jaar = 2050 modellen

Over het geheel genomen overheersen de voertuigen van 3 tot en met 20 jaar met 63.84 % in vergelijking met de jonge modellen met 36.16%. Dit weerspiegelt het percentage van het werkplaatsaandeel in uw dagelijkse werkzaamheden.

Voorbeelden van de update WOW! 5.00.26

BMW i3 [I01] i3 [I01] Calibration lane change warning
Dacia Verschillende modellenReset Service
FordFord Ranger [12-] Fuel Injection Pump Learn
HyundaiIoniq [17-] State of charge (SOC) Calibration
Jaguar F-pace (DoIP) Calibration sliding roof
KIA Niro Phev [18-]Calibration Radar
Land Rover Discovery Sport [17-DoIP] Service mode electric parking brake
MercedesC-Class [W205] [2019-] Parking brake - Move to the assembly position
MiniPaceman [R61] Registry battery change
MitsubishiASXInjection quantity learning procedure
NissanTerrano R51 [04-12] Configuration of the daytime running lights
OpelGrandland X Calibration parking brake
SeatLeon III [13-] Calibration camera
ŠkodaFabia III Injector coding
SmartFortwo [453] Battery health check
ToyotaRAV 4 [12-] Bleed braking system
VolkswagenCrafter II [17-] Basic setting tire pressure monitoring
VolvoXC90 [16-] Calibration of highvoltage generator
icon

Zoals bij WOW! 5.00.24, de blauwe PLUS pictogram toont u de nieuwigheden in de software.

motor

e-Mobility

In versie 5.00.26 is de e-mobility dekking toegenomen. Een nieuwe fabrikant (Hyundai) evenals 11 nieuwe modellen met diagnostische dekking in all-elektrische en hybride systemen werden toegevoegd in de software. Momenteel steunen wij 22 fabrikanten met een totaal van 82 modellen. Nuttig bij de beoordeling van de conditie van de batterij is onze "gezondheid batterijstatus". Een zelftest wordt uitgevoerd, bepaalt de toestand van elke individuele batterijcel.

Uitgelicht van de onderstaande lijst representatieve modellen, is de facelift van de huidige Mercedes C-klasse. De 48 volt starter generator (RSG) gebruikt in de 1.5 liter versie (motor code 264.915), helpt de benzinemotor naar een totaal van 184 PK dankzij de hybride stuwkracht. Starten, lopen, versnellen - allemaal met één unit.

Hyundai Ioniq [17-] Hyundai Ioniq Phev [17-], KIA Niro [17], KIA Optima, Mercedes AMG GT 4-deurs Coupé [X290], Mercedes B-klasse [W247], Mer - afstaat C-klasse [W205] [2019-], Mercedes GLE [W167], Mercedes S-klasse [W222] [2018-], Toyo...

VIN

VIN dekking

de identificatie van voertuigen wordt meer en meer complex met steeds meer verschillende motorvarianten in het dagelijks leven van de workshop. Dus identificatie via VIN in de WOW! software wordt steeds uitgebreid van versie naar versie om uw werkzaamheden te vereenvoudigen. Momenteel kunnen we 936 modellen van 41 fabrikanten via VIN definiëren. Voor 468 modellen (50%) kunnen we ook de code van de motor via de VIN definiëren. Een onschatbare hulp door een toenemende hoeveelheid "ontoegankelijk" motoren.

DoIP adapterkabel

DoIP adapterkabel - ondersteuning van de nieuwe diagnostische standaard

Nieuw in deze update - de VOLVO XC40. Dit voertuig vereist ook de diagnostische adapterkabel "W074 002 631 - DoIP".

De volledige lijst van alle voertuigen die deze adapterkabel tot nu toe nodig hebben:

Jaguar F-pace (DoIP), Jaguar XE (DoIP), Jaguar XF (DoIP), Land Rover Discovery 5 [17-DoIP], Land Rover Discovery Sport [17-DoIP], Land Rover Range Rover Sport [17-DoIP], Land Rover Range Rover velaire, Volvo S90 [17-], Volvo V90 [17-], Volvo V90 Cross Country, Volvo XC40, Volvo XC60 [18-], Volvo XC90 [16-].

„ DoIP"(diagnostische mededeling over Internet Protocol)
"DoIP" is, in principe gewoon een communicatiestandaard voor fabrikant-eigen voertuig diagnostische protocollen. Net als bij andere protocolstandaarden, fungeert DoIP als een transportprotocol voor fabrikant-specifieke diagnostische communicatie. DoIP is het format van diagnosemeldingen in Ethernet-frames voor de communicatie van een diagnoseapparaat met een voertuig.
DoIP heeft een gestandaardiseerd diagnostisch transportprotocol volgens ISO 13400.
DoIP heeft aanzienlijk hogere bandbreedtes (overdrachtsnelheden).
Naast deze verbeteringen biedt de nieuwe update verdere verbeteringen, zoals bug fixes en verdere ontwikkelingen, die zorgen voor stabiele werking van uw software van WOW!
Een centraal thema is het concept van verbeterde probleemoplossing gepresenteerd op de "Automechanika" 2018 in Frankfurt.
.

Power Repair

De nieuwe update biedt naast deze aanvulling ook andere verbeteringen, zoals bijv. oplossen van fouten en verdere ontwikkelingen, die ervoor zorgen dat uw WOW!-software stabiel draait.

Nieuwe functie: Power Repair (uitgebreide foutopsporing)

*De functie "Power Repair" is in eerste instantie actief in Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Verdere landen volgen in de tweede stap met de volgende updates,

Beginnend met de versie WOW! 5.00.26. Foutcodes (te beginnen op het gebied van de motor) zijn gekoppeld aan de gegevens die bij deze probleemcode hoort.

Afhankelijk van de licentie en online beschikbare technische gegevens, vermelden wij de schakelschema's, evenals de WOW! eigen informatie zoals reparatie-informatie, mogelijke oorzaken van fouten en referentiewaarden. Dit alles in een nieuw en duidelijk design.

Voor deze dienst wordt een speciaal ontwikkeld online data systeem gebruikt. Als gevolg hiervan is alle beschikbare informatie up-to-date.

In de eerste beschikbare ontwikkelingsstap zijn 10.109 documenten beschikbaar voor 6.478 verschillende voertuigen.

Daarvan heeft ongeveer 85% betrekking op voor de motor relevante informatie.

afbeelding
afbeelding
fike export

File Export

Gebruikt u de mogelijkheid van de module "klant en voertuig administratie"?

Al uw diagnose resultaten, de functionele verslagen, kostenramingen of uw facturen worden hier opgeslagen. Tot nu toe was er geen manier voor het exporteren van de gegevens, om deze te gebruiken in andere programma 's.

Dat verandert met de WOW!5.00.26 versie.

In de module “Programma instellingen / Programmafuncties / Geheugenmodule” is er nu de vermelding "Bestand exporteren". Als deze optie is ingeschakeld, kunt u de locatie kiezen (lokaal of netwerk) waar een kopie van uw opgeslagen documenten vanaf nu is opgeslagen. Als bestand zijn de formats PDF en XML-bestanden beschikbaar.

Van nu af aan is het makkelijk om deze resultaten, verkregen met de WOW! diagnose, in een bestaande customer management program (CMS) te importeren en deze aan de respectieve klantenbestand te koppelen.

Afbeelding

Wij wensen u maximaal succes en ontspannen werken met de WOW! versie 5.00.26

Uw WOW! team